Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 505300 Szivattyú, 1/6 LE, 115V, Piggyback Membrán, 3m Vezeték | AF8DEW 24WP21 / 5-ASP

LITTLE GIANT PUMPS 505300 Szivattyú, 1/6 LE, 115 V, Piggyback membrán, 3 m-es vezeték

Raktáron
Tétel: AF8DEW Típus: 505300Kereszthivatkozás: 24WP21 / 5-ASP
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
€294.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
Vezetékhossz10 láb.
NPT-mentesítés1 "F
GPM víz @ 10 Ft. a feje1000
GPM víz @ 20 Ft. a feje520
GPM víz @ 5 Ft. a feje1100
HP1/6
Hz60
Max. Folyékony hőmérséklet.120 fok F
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8413919080

Termékváltozatok

TermékekModellTételerősítőkVezetékhosszHosszMaximális fejTengely anyagaKapcsolótípusSzélességÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 505176 Szivattyú 1/6 LE | AC2YNF 2P352 / 5MSP-18 505176Szivattyú5 AC18 láb.6 1 / 16 "26 ft.VitonKézikönyv4 5 / 16 "€215.32
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 505400 Utility szivattyú 1/6 LE 1 hüvelykes FNPT alumínium | AC6RAD 35Z923 / 5-ASP-FS 505400Merülő közműszivattyú5 AC10 láb.6.125 "26.3 ft.Rozsdamentes acélÚszó4 5 / 16 "€278.07
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 505350 Pump.1/6 HP 115V 1 inch FNPT | AF8DFA 24WR34 / 5-ASP-LL 505350Szivattyú518 láb.7 45 / 64 "--Háton4 19 / 64 "€328.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 505300 Szivattyú, 1/6 LE, 115 V, Piggyback membrán, 3 m-es vezeték
€294.96 /Mértékegység