Ügynökségi megfelelés: cCSAus , Alapanyag: Nejlon , Csapágy típusa: Bronz , Vezeték mérete: 18/3 , Vezeték típusa: SJTW , Átmérő: 6.125 " , Kötelesség: Folyamatos , Funkció: Vízeltávolítás , GPM víz @ 25 Ft. a fejétől: 4 , Fogantyú: Igen , Lakás: Alumínium , Ház anyaga: Alumínium , HP: 1/6 , Hz: 60 , Járókerék anyaga: Nejlon , Szigetelési osztály: B , Max. Dia. Szilárd anyagok: 1 / 8 " , Max. Folyadék hőmérséklet: 120 fok F , Motorház: TENV , Motor fordulatszám: 3300 , Motor típusa: Árnyékolt pole , fázis: 1 , RPM: 3300 , Tengelytömítés: Viton , Hővédelem: Automatikus , Felső anyag: Öntött alumínium , Típus: Centrifugális , Feszültség: 115 , Garancia: 1 év