Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 505176 Szivattyú 1/6 LE | AC2YNF 2P352 / 5MSP-18

LITTLE GIANT PUMPS 505176 Szivattyúteknő 1/6 LE

Raktáron
Tétel: AC2YNF Típus: 505176Kereszthivatkozás: 2P352 / 5MSP-18
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
€215.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
erősítők5 AC
AlapanyagNejlon
Vezetékhossz18 láb.
Átmérő6.125 "
NPT-mentesítés1"
GPM @ 1 Ft. a feje20
GPM víz @ 10 Ft. a feje17
GPM víz @ 15 Ft. a feje14
GPM víz @ 20 Ft. a feje9
GPM víz @ 25 Ft. a feje4
GPM víz @ 5 Ft. a feje18
Magasság7.75 "
HázAlumínium
Ház anyagaAlumínium
HP1/6
Járókerék anyagaNejlon
Hossz6 1 / 16 "
Max. Folyékony hőmérséklet.120 fok F
Maximális fej26 ft.
Motorház anyagaOlajjal töltött öntött alumínium
Tengely anyagaViton
TengelytömítésViton
KapcsolótípusKézikönyv
Top anyagÖntött alumínium
Feszültség115
Szélesség4 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.83
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8413702004
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTételerősítőkVezetékhosszHosszMaximális fejTengely anyagaKapcsolótípusSzélességÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 505400 Utility szivattyú 1/6 LE 1 hüvelykes FNPT alumínium | AC6RAD 35Z923 / 5-ASP-FS 505400Merülő közműszivattyú5 AC10 láb.6.125 "26.3 ft.Rozsdamentes acélÚszó4 5 / 16 "€278.07
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 505300 Szivattyú, 1/6 LE, 115V, Piggyback Membrán, 3m Vezeték | AF8DEW 24WP21 / 5-ASP 505300Szivattyú-10 láb.-----€294.96
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 505350 Pump.1/6 HP 115V 1 inch FNPT | AF8DFA 24WR34 / 5-ASP-LL 505350Szivattyú518 láb.7 45 / 64 "--Háton4 19 / 64 "€328.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 505176 Szivattyúteknő 1/6 LE
€215.32 /Mértékegység