WATTS Nyomásszabályozó vízhez, 1156F sorozat


Szűrő
Bemeneti méret: 1 / 2 " , Max. Nyomás: 100 psi , Max. Hőmérséklet: 212 fok F , Max. Munkahelyi nyomás: 6.8 Bar , Mfr. Sorozat: 1156F , Min. Hőmérséklet: 33 F fok , Kimenet mérete: 1 / 2 " , Kimenet típusa: Női menetes , Nyomásbeállítási tartomány: 10-25 psi , Szelep kialakítása: Standard
StílusModelltest anyagaKapcsolat típusaMagasságBemeneti típusHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
B1156F
BronzMNPT5.375 "-3.5 "€77.56
B
SB1156F
BronzNői forrasztó5.375 "Uniós közös4.375 "€171.47
C
TB1156F
BronzFNPT5.375 "Női menetes4.125 "€171.47
D
1156F-A
VasMNPT5.75 "-3.5 "€100.61

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?