SPEEDAIRE Léghajtású szerszámcsiszolók, közepes teljesítményű


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Üllő: 7 "kiterjesztett , Csapágy típusa: Labda , ütések percenként: 600 , Kipufogó: Hátulsó , Fogantyú típusa: D-fogantyú , Ház anyaga: Alumínium , Max. Nyomaték: 1600 ft.-lb. , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Rögzítő típusa: O-Ring , Négyzet alakú meghajtó mérete: 1" , Stílus: D-fogantyú , Szerszám súlya: 15.7 font , Nyomaték tartomány: 220 és 1450 ft.-lb.
StílusModellGázkarÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésVáltozó sebességAdóSzabad sebességFogantyúHPÁr (ÁFA nélkül)
A
21AA82
Fogantyú416Igenáltalános20,000 rpmARG0.35€194.20
B
21AA86
Fogantyú416.0Igenáltalános22,000 rpmÖsszetett0.5€139.23
C
21AA87
Fogantyú416.0Igenáltalános22,000 rpmAlumínium gumifogantyúval0.5€80.85
D
21AA88
Fogantyú416.0Igenáltalános22,000 rpmAlumínium gumifogantyúval0.5€152.59
E
21AA85
Fogantyú416.0Igenáltalános22,000 rpmAlumínium gumifogantyúval0.5€148.63
F
12V735
Biztonsági kar1.611.0IgenIpari20,000 rpmÖsszetett0.4€603.65
G
12V734
Biztonsági kar3.013.0NemIpari30,000 rpmAlumínium0.3€320.63
H
12V736
Biztonsági kar1.611.0IgenIpari25,000 rpmÖsszetett0.35€354.68

Léghajtású szerszámcsiszolók, közepes teljesítményű

A Speedaire léghajtású szerszámköszörűket a kazettás tekercsek, a rögzített pontok, a keményfém fúrók, a lapos kerekek és egyéb csatlakozók forgatására tervezték sorjázási, polírozási és köszörülési műveletekhez. Ezek a szerszámcsiszolók a csiszolófejet a szerszámtesthez igazítják, és kompakt profiljuk révén olyan helyeken is áthatolnak, ahol a ferde fej nem fér el. Válasszon a 0.3, 0.35, 0.4 és 0.5 LE teljesítményopciókban elérhető vágócsiszolók széles skálájából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?