Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 505400 Utility szivattyú 1/6 LE 1 hüvelykes FNPT alumínium | AC6RAD 35Z923 / 5-ASP-FS

LITTLE GIANT PUMPS 505400 Utility szivattyú 1/6 LE 1 hüvelykes FNPT alumínium

Raktáron
Tétel: AC6RAD Típus: 505400Kereszthivatkozás: 35Z923 / 5-ASP-FS
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
€278.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő közműszivattyú
Ügynökségi megfeleléscCSAus
erősítők5 AC
AlapanyagNejlon
Csapágy típusBronz
Vezetékhossz10 láb.
Vezeték mérete18/3
Vezeték típusaSJTW
Átmérő6.125 "
NPT-mentesítés1 "FNPT
AdóFolyamatos
FunkcióVízeltávolítás
GPM @ 1 Ft. a feje20
GPM víz @ 10 Ft. a feje16.7
GPM víz @ 15 Ft. a feje14
GPM víz @ 20 Ft. a feje8.7
GPM víz @ 5 Ft. a feje18.3
HandleIgen
Magasság8.5 "
HázAlumínium
Ház anyagaAlumínium
HP1/6
Hz60
Járókerék anyagaNejlon
Szigetelési osztályB
Hossz6.125 "
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. Folyékony hőmérséklet.120 fok F
Maximális fej26.3 ft.
Min. Sump Pit Dia.18 "
MotorházTENV
Motorház anyagaOlajjal töltött öntött alumínium
Motor fordulatszám3300
motor típusaÁrnyékolt pole
Fázis1
RPM3300
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésViton
KapcsolótípusÚszó
HővédelemAutomatikus
Top anyagÖntött alumínium
típusCentrifugális
Feszültség115
1 év
Szélesség4 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.08
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)20.96
Hajószélesség (cm)20.96
HS-kód8413702004
Származási országMX

Termék részletek:

    • Szívás (árnyékolt alsó rész)

Termékváltozatok

TermékekModellTételerősítőkVezetékhosszHosszMaximális fejTengely anyagaKapcsolótípusSzélességÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 505176 Szivattyú 1/6 LE | AC2YNF 2P352 / 5MSP-18 505176Szivattyú5 AC18 láb.6 1 / 16 "26 ft.VitonKézikönyv4 5 / 16 "€215.32
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 505300 Szivattyú, 1/6 LE, 115V, Piggyback Membrán, 3m Vezeték | AF8DEW 24WP21 / 5-ASP 505300Szivattyú-10 láb.-----€294.96
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 505350 Pump.1/6 HP 115V 1 inch FNPT | AF8DFA 24WR34 / 5-ASP-LL 505350Szivattyú518 láb.7 45 / 64 "--Háton4 19 / 64 "€328.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 505400 Utility szivattyú 1/6 LE 1 hüvelykes FNPT alumínium
€278.07 /Mértékegység