KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 505350 Pump.1/6 HP 115V 1 inch FNPT | AF8DFA 24WR34 / 5-ASP-LL

LITTLE GIANT PUMPS 505350 Szivattyú.1/6 HP 115V 1 hüvelykes FNPT

Raktáron
Tétel: AF8DFA Típus: 505350Kereszthivatkozás: 24WR34 / 5-ASP-LL

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€328.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
erősítők5
Vezetékhossz18 láb.
NPT-mentesítés1 "FNPT
GPM @ 1 Ft. a feje1200
GPM víz @ 10 Ft. a feje1000
GPM víz @ 15 Ft. a feje840
GPM víz @ 20 Ft. a feje8.7
GPM víz @ 5 Ft. a feje1100
Magasság7.75 "
HázAlumínium
Ház anyagaAlumínium
HP1/6
Hz60
Hossz7 45 / 64 "
KapcsolótípusHáton
Feszültség115
Szélesség4 19 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.5125
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8413919080

Termékváltozatok

TermékekModellTételerősítőkVezetékhosszHosszMaximális fejTengely anyagaKapcsolótípusSzélességÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 505176 Szivattyú 1/6 LE | AC2YNF 2P352 / 5MSP-18 505176Szivattyú5 AC18 láb.6 1 / 16 "26 ft.VitonKézikönyv4 5 / 16 "€215.32
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 505400 Utility szivattyú 1/6 LE 1 hüvelykes FNPT alumínium | AC6RAD 35Z923 / 5-ASP-FS 505400Merülő közműszivattyú5 AC10 láb.6.125 "26.3 ft.Rozsdamentes acélÚszó4 5 / 16 "€278.07
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 505300 Szivattyú, 1/6 LE, 115V, Piggyback Membrán, 3m Vezeték | AF8DEW 24WP21 / 5-ASP 505300Szivattyú-10 láb.-----€294.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 505350 Szivattyú.1/6 HP 115V 1 hüvelykes FNPT
€328.73 /Mértékegység