A Little Giant 2E-38N sorozatú búvárszivattyúja egy kettős célú, olajjal töltött szivattyú, amelyet teljesen alámerítve vagy sorba kapcsolva (csővel vagy tömlővel táplálva) használnak. Alkalmas kereskedelmi és ipari alkalmazásokhoz, beleértve a vízkijelzőket, légkondicionálókat, szobor szökőkutakat, szerszámgépek hűtőfolyadékait és még sok mást.
Jellemzők:
- Ez a kompakt, 300 GPH teljesítményű mini búvárszivattyú 3/8 hüvelykes FNPT bemenettel és 1/4 hüvelykes MNPT ürítéssel rendelkezik.
- Olajjal töltött motorral rendelkezik a kiváló védelem és a meghosszabbított termék élettartam érdekében.
- Ezt a Little Giant 3E-12N kisméretű búvárszivattyút epoxibevonatú alumíniumöntvény házzal tervezték, és képes akár 120 F-ig terjedő időszakos folyadékhőmérséklet kezelésére.
- Tartalmaz egy felpattintható előszűrő képernyőt is, amely megakadályozza, hogy a törmelék megsértse a járókereket, miközben javítja az élettartamot.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen típusú szivattyú a búvárszivattyú?
A. A búvárszivattyúk olyan centrifugálszivattyúk, amelyek hidraulikus részei (a szivattyúház, a járókerék és a diffúzor elem) az általuk kezelt folyadékba merülnek. Az ilyen típusú szivattyúkon általában nincs szívócső felszerelve.
K. Mi a különbség a centrifugális és a búvárszivattyúk között?
V. A centrifugálszivattyút a talajra szerelik fel, míg a búvárszivattyút általában víz alatt használják. Ezért a centrifugálszivattyúk megfelelő választást jelentenek a városi területek vízellátására és vízelvezetésére, míg a búvárszivattyúkat mély kutakból történő talajvíz szívására használják.
K. Mi a vízszivattyúk két fő típusa?
V. A vízszivattyúk két fő típusa a térfogat-kiszorításos szivattyú és a centrifugálszivattyú.