LITTLE GIANT PUMPS Kompakt merülő szivattyúk


Szűrő
Kötelesség: Folyamatos , Motor fordulatszám: 3450 , Motor típusa: Árnyékolt pole , Tengely anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellJárókerék anyagaVezetékhosszVezeték típusaBeömlőnyílásBemeneti típusHosszMax. FejKivezetésÁr (ÁFA nélkül)
A
504203
Nejlon6 láb.-3/4 "(F) NPT3/4 "(F) NPT7"24.5 ft.1/2 "(M) NPT€643.54
B
523003
Nejlon6 láb.-Az átvizsgáltAz átvizsgált4"4.6 ft.1/4 "(M) NPT€193.80
C
517001
Nejlon20 láb.SJTOWCsavarmenetesCsavarmenetes4.5 "5.7 ft.-€411.04
D
503216
Nejlon12 láb.-1/2 "(F) NPT1/2 "(F) NPT7"21 ft.1/2 "(M) NPT€562.04
E
518400
Nejlon6 láb.-CsuklyásCsuklyás4 17 / 32 "12.2 ft.1/4 "(M) NPT€252.46
D
503103
Nejlon6 láb.-1/2 "(F) NPT1/2 "(F) NPT7"17.3 ft.1/2 "(M) NPT€399.57
F
502216
Nejlon12 láb.-3/8 "(F) NPT3/8 "(F) NPT5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT€331.55
G
501203
Nejlon6 láb.-1/2 "(M) NPT1/2 "(M) NPT4.5 "7.4 ft.1/4 "(M) NPT€233.03
F
502203
Nejlon6 láb.-3/8 "(F) NPT3/8 "(F) NPT5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT€295.01
H
517006
Nejlon20 láb.SJTOWCsavarmenetesCsavarmenetes6.25 "12 ft.-€1,005.81
C
517003
Nejlon20 láb.SJTOWCsavarmenetesCsavarmenetes4.5 "13.5 ft.-€715.28
I
502103
Nejlon6 láb.-CsuklyásCsuklyás5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT€296.17
J
517100004
Nejlon20 láb.SJTOWCsavarmenetesCsavarmenetes6.25 "18 ft.-€850.35
J
517009
Nejlon20 láb.SJTOWCsavarmenetesCsavarmenetes6.25 "14 ft.-€843.52
K
518200
polipropilén6 láb.-Az átvizsgáltAz átvizsgált3.5 "7 ft.1/4 "(M) NPT€182.00
L
500203
polipropilén6 láb.-SimaSima4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT€218.65
M
500000
polipropilén18 láb.3-vezetékes, ellenáll az olajnakSimaSima4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT€267.09

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?