A Little Giant 3E-12N sorozatú búvárszivattyúja egy kettős célú, olajjal töltött szivattyú, amelyet teljesen alámerítve vagy sorba kapcsolva (csővel vagy tömlővel táplálva) használnak. Alkalmas kereskedelmi és ipari alkalmazásokhoz, beleértve a vízkijelzőket, légkondicionálókat, szobor szökőkutakat, szerszámgépek hűtőfolyadékait és még sok mást.
Jellemzők:
- Ez a kompakt, 500 GPH teljesítményű mini búvárszivattyú 3/4 hüvelykes belső átmérőjű csöveket fogad, és 1/2 hüvelykes MNPT-ürítéssel rendelkezik.
- Olajjal töltött motorral rendelkezik a kiváló védelem és a meghosszabbított termék élettartam érdekében.
- Ezt a Little Giant 3E-12N kisméretű búvárszivattyút epoxibevonatú alumíniumöntvény házzal tervezték, és képes akár 120 F-ig terjedő időszakos folyadékhőmérséklet kezelésére.
- Fluoroelasztomer (FKM) tengelytömítéssel és polipropilén szűrővel rendelkezik 17.3 hüvelykes maximális emeléssel is.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség a centrifugális és a búvárszivattyúk között?
V. A centrifugálszivattyút a talajra szerelik fel, míg a búvárszivattyút általában víz alatt használják. Ezért a centrifugális szivattyúk a megfelelő választás a városi területek vízellátására és vízelvezetésére, míg a búvárszivattyúkat mély kutakból történő talajvíz szívására használják.
K. Mi a vízszivattyúk két fő típusa?
V. A vízszivattyúk két fő típusa a térfogat-kiszorításos szivattyú és a centrifugálszivattyú.
K. Milyen típusú szivattyú a búvárszivattyú?
A. A búvárszivattyúk olyan centrifugálszivattyúk, amelyek hidraulikus részei (a szivattyúház, a járókerék és a diffúzor elem) az általuk kezelt folyadékba merülnek. Az ilyen típusú szivattyúkon általában nincs szívócső felszerelve.