Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 523003 Merülő szivattyú, 115V, 1/160 LE, 1.8 méteres vezeték | AC2YNK 2P495 / P-AAA

LITTLE GIANT PUMPS 523003 merülő szivattyú, 115 V, 1/160 LE, 1.8 méteres vezeték

Raktáron
Tétel: AC2YNK Típus: 523003Keresztszám: 2P495 / P-AAA

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€192.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt merülő szivattyú
Vezetékhossz6 láb.
AdóFolyamatos
Egyenértékű PSI2
Teljes terhelésű erősítők0.5
GPH víz @ 1 Ft. a feje120
Magasság4"
Ház anyagaNejlon
HP1/160
Hz60
Járókerék anyagaNejlon
BeömlőnyílásAz átvizsgált
Bemeneti típusAz átvizsgált
Hossz4"
Max. GPM vízhez2
Max. Fej4.6 ft.
Kivezetés1/4 "(M) NPT
Kimeneti méret1/4 "MNPT
TúlterhelésvédelemIgen
Szivattyú anyagaNejlon
Képernyő anyagNejlon
Tömítés anyaganitril
Feszültség115V
Voluta anyagNejlon
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.25
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8413702004
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellJárókerék anyagaVezetékhosszVezeték típusaBeömlőnyílásBemeneti típusHosszMax. FejKivezetésÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 502103 Búvárszivattyú, 115V, 1/40 LE, 1.8 méteres vezeték | AB2VNY 1P321 / 2E-N 502103Nejlon6 láb.-CsuklyásCsuklyás5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT€281.97
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 504203 Búvárszivattyú, 115V, 1/12 LE, termikus túlterhelés | AB2VNZ 1P322 / 4E-34NR 504203Nejlon6 láb.-3/4 "(F) NPT3/4 "(F) NPT7"24.5 ft.1/2 "(M) NPT€580.03
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 503103 Merülő / soros szivattyú, 115V, 1/15 LE, 1.8 méteres vezeték | AB2VPA 1P323 / 3E-12N 503103Nejlon6 láb.-1/2 "(F) NPT1/2 "(F) NPT7"17.3 ft.1/2 "(M) NPT€393.87
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 502203 Merülő / soros szivattyú, 115V 1/40 LE, 1.8 méteres vezeték | AB2VPV 1P372 / 2E-38N 502203Nejlon6 láb.-3/8 "(F) NPT3/8 "(F) NPT5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT€273.40
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 500203 Búvárszivattyú, 1/200 LE, 115V, 1.8 méteres vezeték | AB2VRX 1P939 / 1-A 500203polipropilén6 láb.-SimaSima4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT€204.71
LITTLE GIANT PUMPS 500000 Szivattyú, Medencefedél, 115V, 5.5 méteres vezeték | AC2YNL 2P526 / 1-AA-18 500000polipropilén18 láb.3-vezetékes, ellenáll az olajnakSimaSima4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT€256.07
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 501203 Merülő / soros szivattyú, 1/150 LE, 115V, 1.8 méteres vezeték | AD2FZK 3P733 / 1-42 501203Nejlon6 láb.-1/2 "(M) NPT1/2 "(M) NPT4.5 "7.4 ft.1/4 "(M) NPT€232.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 523003 merülő szivattyú, 115 V, 1/160 LE, 1.8 méteres vezeték
€192.31 /Mértékegység