LINCOLN 4459 zsírszivattyú 25–50 font. Konténerek 40 1 | AF2NNA 6WB19

LINCOLN 4459 Zsírszivattyú 25–50 Lb. Konténerek 40 1

Raktáron
Tétel: AF2NNA Típus: 4459Kereszthivatkozás: 6WB19

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,113.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható zsírszivattyú pisztollyal
Légbevezető1/4 "NPTF
Légmotor mérete2"
Megfelel a konténer méretének25–50 font konténer
ZsírtípusAutóipari zsír
Tömlő hossza7 láb.
Max. Nyomás4000 psi
Szivattyú arány40:1
Hangerő percenként5 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.9575
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8413110000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőMegfelel a konténer méreténekMax. NyomásÁr
LINCOLN 989 hordozható zsírszivattyú 25-50 lb. 50 1 | AB4LRR 1YTF4 9891/4 "FNPT25–50 font konténer7500 psi€2,795.52
LINCOLN 6917 hordozható zsírszivattyú 120 lb./16 gallon 50 1 | AC6XDZ 36P444 69171/4 "NPTF120 font / 16 gal. Dob7500 psi€2,962.46
LINCOLN 4417 Zsírszivattyú 120 Lb./16 Gallon Dob 40 1 | AF2NNC 6WB21 44171/4 "NPTF120 font / 16 gal. Dob4000 psi€2,335.64
LINCOLN 917 zsírszivattyú 120 font / 16 gallon dob 50 1 | AF2NND 6WB22 9171/4 "NPTF120 font / 16 gal. Dob7500 psi€3,671.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINCOLN 4459 Zsírszivattyú 25–50 Lb. Konténerek 40 1
€2,113.57 /Mértékegység