LINCOLN 6917 hordozható zsírszivattyú 120 lb./16 gallon 50 1 | AC6XDZ 36P444

LINCOLN 6917 Hordozható zsírszivattyú 120 Lb./16 Gallon 50 1

Raktáron
Tétel: AC6XDZ Típus: 6917Kereszthivatkozás: 36P444

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,962.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható zsírszivattyú pisztollyal
Légbevezető1/4 "NPTF
Légmotor mérete2.5 "
Megfelel a konténer méretének120 font / 16 gal. Dob
ZsírtípusNLGI # 1 és 2
Tömlő hossza7 láb.
AnyagFém
Max. Nyomás7500 psi
Szivattyú arány50:1
Hangerő percenként80 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)99.82
Hajószélesség (cm)50.04
HS-kód8413110000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőMegfelel a konténer méreténekMax. NyomásÁr
LINCOLN 989 hordozható zsírszivattyú 25-50 lb. 50 1 | AB4LRR 1YTF4 9891/4 "FNPT25–50 font konténer7500 psi€2,795.52
LINCOLN 4459 zsírszivattyú 25–50 font. Konténerek 40 1 | AF2NNA 6WB19 44591/4 "NPTF25–50 font konténer4000 psi€2,113.57
LINCOLN 4417 Zsírszivattyú 120 Lb./16 Gallon Dob 40 1 | AF2NNC 6WB21 44171/4 "NPTF120 font / 16 gal. Dob4000 psi€2,335.64
LINCOLN 917 zsírszivattyú 120 font / 16 gallon dob 50 1 | AF2NND 6WB22 9171/4 "NPTF120 font / 16 gal. Dob7500 psi€3,671.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINCOLN 6917 Hordozható zsírszivattyú 120 Lb./16 Gallon 50 1
€2,962.46 /Mértékegység