LINCOLN

A cég katalógusa levegővel működtetett zsírzópisztolyokat és -szivattyúkat, csapágytömítőket, dobhengereket, rugóvisszatérítésű tömlőtekercseket, folyadékelszívókat és lefolyó- és csepegtető edényeket tartalmaz. A márka zenekari babák 20-120 font súlyú finomítói konténerekhez használják. Keménygumi görgőkkel vannak felszerelve az ütéselnyelés és a szabályozott mobilitás érdekében. Ezeknek a babáknak a közepén nagy nyitott tér található, hogy megakadályozza a törmelék felhalmozódását, valamint egy tartógyűrű, amely rögzíthető szalagbilincssel, hogy biztonságosan tartsa a dobot a gyűrűn. A Lincoln levegővel működtetett zsírzópisztolyok olyan alkalmazásokhoz alkalmasak, ahol gyakori kenésre van szükség, például gyártó létesítményekben és autóüzletekben. Ezek a zsírzópisztolyok sűrített levegővel működnek, és csökkentik a felhasználó fáradtságát. 6000 psi nyomásig képesek ellenállni.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Lincoln MPN keresztezi az egyedi hivatkozásokat az egyenértékű Enpac vagy Vestil modellszámokra. Tehát, ha olyan versenytárs termékeket keres, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor valószínű Raptor Supplies a megfelelő Lincoln termékek állnak rendelkezésre.

Szállítás

Ezek a Lincoln termékek a kicsitől a nagyig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért futárral és légi szállítmányozással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Lincolnról

A cég katalógusa levegővel működtetett zsírzópisztolyokat és -szivattyúkat, csapágytömítőket, dobhengereket, rugóvisszatérítésű tömlőtekercseket, folyadékelszívókat és lefolyó- és csepegtető edényeket tartalmaz. A márka zenekari babák 20-120 font súlyú finomítói konténerekhez használják. Keménygumi görgőkkel vannak felszerelve az ütéselnyelés és a szabályozott mobilitás érdekében. Ezeknek a babáknak a közepén nagy nyitott tér található, hogy megakadályozza a törmelék felhalmozódását, valamint egy tartógyűrű, amely rögzíthető szalagbilincssel, hogy biztonságosan tartsa a dobot a gyűrűn. A Lincoln levegővel működtetett zsírzópisztolyok olyan alkalmazásokhoz alkalmasak, ahol gyakori kenésre van szükség, például gyártó létesítményekben és autóüzletekben. Ezek a zsírzópisztolyok sűrített levegővel működnek, és csökkentik a felhasználó fáradtságát. 6000 psi nyomásig képesek ellenállni.

Főbb kereskedelmi nevek

PowerMaster II szivattyúk

PowerMaster II szivattyúk

Rendelkeznek egy nagy teljesítményű levegőmotorral, amely extra hosszú lökettel rendelkezik az erőteljes és egyenletes szállítás érdekében felfelé és lefelé egyaránt. Ezek a szivattyúk lapátos szivattyúcsövekkel rendelkeznek a mechanikus feltöltéshez, és zafírkemény nitridáló acélból készült perselyekkel és dugattyúkkal vannak felszerelve a tartósság érdekében...

y és kopásállóság. A kettős működésű mechanizmus alacsony túlfeszültségű működést biztosít csökkentett levegőfogyasztás mellett, a szivattyúcső moduláris felépítése pedig megkönnyíti a szétszerelést. Ezek a szivattyúk nagy légjáratokkal rendelkeznek a korlátlan légtelenítéshez, és előolajozott levegőszelepekkel rendelkeznek, amelyek elakadnak és szivárgásmentesek.

POWER-LUBER

POWER-LUBER

Ezek az akkumulátoros zsírzópisztolyok erőteljes 12 V-os motorral rendelkeznek, amely folyamatos zsíráramlást biztosít, miközben ellenáll az akár 6000 psi nyomásnak is. A zökkenőmentes mobilitás érdekében újratölthető tápegységgel rendelkeznek. A kiegyensúlyozott kialakítás lehetővé teszi a nehezen elérhető szerelvények gyakori kenését. Planetáris ge-vel vannak felszerelve...

ar meghajtó a motor fordulatszámának szabályozására és egy kapcsoló a nagy teljesítményről, közepes/alacsony nyomásról alacsony teljesítményre, nagy nyomásra történő átkapcsoláshoz.

Lincoln PileDriver III

Lincoln PileDriver III

Ezek a szivattyúk teljesen pneumatikus motorokkal és fordított löketiránnyal rendelkeznek. Fel vannak szerelve egy váltó relé szeleppel a teljesítményszelep helyzetének megváltoztatásához, és beépített hangtompítókkal, amelyek megfelelnek vagy meghaladják az OSHA specifikációit. Van egy AirBrake-ük, amely leállítja az elszabadult szivattyút, megakadályozva a termék károsodását és kiömlését ...

& túlzott kopás, valamint egy opcionális távoli riasztóeszköz aktiválása. A szivattyúcsövek rögzítőcsavarokkal vannak ellátva, amelyek rögzítik a bemeneti szerelvényt, és lehetővé teszik a 360 fokos kimeneti beállítást a rendszer vízvezeték-szerelése és a szivattyú egyszerű cseréje vagy eltávolítása érdekében.

Lincoln versenyelőnyök

Volume-Master Synchro-Tech szivattyúk

Volume-Master Synchro-Tech szivattyúk

Ezek a szivattyúk szinkronizált idejű járókerekes rendszert használnak a nagy mennyiségű folyadék előállításához alacsony energia felhasználásával. Ezek az önfelszívó, reverzibilis szivattyúk 2 hüvelykes bemeneti és kimeneti nyílással rendelkeznek a változó viszkozitású kőolaj és ipari folyadékok hatékony szállításához. Fejlett kialakításuk lehetővé teszi, hogy minden szivattyú szárazon működjön anélkül, hogy károsítaná a szivattyú alkatrészeit. Ezek ...

A szivattyúk öntött alumínium házzal rendelkeznek a nagy mechanikai szilárdság érdekében, és iker, öntött, öntött bronz járókerekekkel vannak felszerelve a nyomóerőkkel szembeni ellenállás érdekében. Egy pozitív lökettérfogatú, szinkronizált fogaskerék-hajtású szivattyúval rendelkeznek, amely előolajozott a motor kopásának csökkentése érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Melyik cég a Lincoln tulajdonosa?

A Lincoln az AB Svenska Kullagerfabriken (SKF) tulajdona.

Milyen típusú zsírt használnak a Lincoln akkumulátoros zsírzópisztolyok?

A Lincoln akkumulátoros zsírzópisztolyok NLGI 2. fokozatú zsírt használnak, amely merevséget biztosít az autóipari csapágyakban.

Mik azok a rugós visszatérésű tömlőtekercsek?

A levegő- vagy vízrugós tömlőtekercsek olyan tömlők tartására szolgálnak, amelyek vizet vagy levegőt szállítanak permetezőgépekhez, pneumatikus szerszámokhoz és víz- vagy levegőnyomás-rendszerekhez.