LINCOLN ELECTRIC K2535-1 AC/dc 5-230a 208/230v 1 fázisú Tig Welder | AE4EQB 5JPJ1

LINCOLN ELECTRIC K2535-1 Ac / dc Tig hegesztő 5-230a 208 / 230v 1 fázisú

Raktáron
Tétel: AE4EQB Modell: K2535-1Kereszthivatkozás: 5JPJ1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,863.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTIG hegesztő
AC erősítők225
Működési ciklus100%
Hz50/60
Bemenet94A 208V bemeneten 85A 230V bemeneten
Bemeneti feszültség208-230
OCV75
Kimeneti tartomány5–230 amper
Teljes mélység25.6 "
Teljes magasság20.7 "
Teljes szélesség14.5 "
Fázis1
Névleges kimenet90A / 23.4V / 100%
Súly212 font
Hegesztett anyagEnyhe acél, rozsdamentes acél és alumínium
Hegesztési folyamatokTIG, bot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 110.25
Hajó magassága (cm)52.58
Hajó hossza (cm)65.02
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8515310000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkMűködési ciklusBemeneti feszültségTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességSúlyÁr
LINCOLN ELECTRIC K2618-1 AC/dc Tig Welder 2-340a 208/230v 1-fázisú | AE4EQC 5JPJ2 K2618-127540%208-23041 "49.7 "28 "641 font€20,111.39
LINCOLN ELECTRIC K2624-1 AC/dc Tig Welder 2-420a 208/230v 1-fázisú | AE4EQD 5JPJ3 K2624-137540%208-23041 "49.7 "28 "751 font€27,012.16
LINCOLN ELECTRIC K2619-1 AC/dc Tig Welder 2-340a 208/230v 1-fázisú | AE4EQE 5JPJ5 K2619-127540%208-23026 "31 "22 "397 font€12,767.76
LINCOLN ELECTRIC K2605-1 pálca / DC / TIG hegesztő, 5 - 155 A | AE4EQF 5JPJ6 K2605-1105A @ 14.2 V100%12015.4 "11.3 "6.2 "-€3,237.79
LINCOLN ELECTRIC K2535-2 AC/dc Tig Welder 5-230a 208/230v 1-fázisú | AE4EQG 5JPJ7 K2535-2225100%208-23038 "31.2 "19.8 "258 font€10,780.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2535-1 Ac / dc Tig hegesztő 5-230a 208 / 230v 1 fázisú
€9,863.90 /Mértékegység