LINCOLN ELECTRIC K2624-1 AC/dc Tig Welder 2-420a 208/230v 1-fázisú | AE4EQD 5JPJ3

LINCOLN ELECTRIC K2624-1 Ac / dc Tig hegesztő 2-420a 208 / 230v 1 fázisú

Raktáron
Tétel: AE4EQD Modell: K2624-1Kereszthivatkozás: 5JPJ3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€27,012.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTIG hegesztő
AC erősítők375
Működési ciklus40%
Hz50/60
Bemenet102A - 208V bemenet 92A - 230V bemenet 46A - 460V bemenet
Bemeneti feszültség208-230
OCV80
Kimeneti tartomány2–420 amper
Teljes mélység41 "
Teljes magasság49.7 "
Teljes szélesség28 "
Fázis1
Névleges kimenet375A / 35V / 40%
Súly751 font
Hegesztett anyagEnyhe acél, rozsdamentes acél és alumínium
Hegesztési folyamatokTIG, bot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 337.95
Hajó magassága (cm)126.24
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód8515310000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkMűködési ciklusBemeneti feszültségTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességSúlyÁr
LINCOLN ELECTRIC K2535-1 AC/dc 5-230a 208/230v 1 fázisú Tig Welder | AE4EQB 5JPJ1 K2535-1225100%208-23025.6 "20.7 "14.5 "212 font€9,863.90
LINCOLN ELECTRIC K2618-1 AC/dc Tig Welder 2-340a 208/230v 1-fázisú | AE4EQC 5JPJ2 K2618-127540%208-23041 "49.7 "28 "641 font€20,111.39
LINCOLN ELECTRIC K2619-1 AC/dc Tig Welder 2-340a 208/230v 1-fázisú | AE4EQE 5JPJ5 K2619-127540%208-23026 "31 "22 "397 font€12,767.76
LINCOLN ELECTRIC K2605-1 pálca / DC / TIG hegesztő, 5 - 155 A | AE4EQF 5JPJ6 K2605-1105A @ 14.2 V100%12015.4 "11.3 "6.2 "-€3,237.79
LINCOLN ELECTRIC K2535-2 AC/dc Tig Welder 5-230a 208/230v 1-fázisú | AE4EQG 5JPJ7 K2535-2225100%208-23038 "31.2 "19.8 "258 font€10,780.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2624-1 Ac / dc Tig hegesztő 2-420a 208 / 230v 1 fázisú
€27,012.16 /Mértékegység