LINCOLN ELECTRIC K2605-1 pálca / DC / TIG hegesztő, 5 - 155 A | AE4EQF 5JPJ6

LINCOLN ELECTRIC K2605-1 pálca / DC / AWI hegesztő, 5-155 A

Raktáron
Tétel: AE4EQF Modell: K2605-1Kereszthivatkozás: 5JPJ6

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,237.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTIG hegesztő
AC erősítők105A @ 14.2 V
Működési ciklus100%
Hz50/60
Bemeneti feszültség120
OCV75
Kimeneti tartomány5–155 amper
Teljes mélység15.4 "
Teljes magasság11.3 "
Teljes szélesség6.2 "
Fázis1
Névleges kimenet75A / 23V / 100%
Hegesztési folyamatokTIG, bot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.5345
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8515310000
Származási országIT

Termék részletek:

    • Hordozható, többcélú hegesztő könnyű fémgyártáshoz, karosszériajavításhoz és karbantartáshoz
    • A SOFT & CRISP stick módok megfelelő ívkarakterisztikát biztosítanak a különböző elektródákhoz
    • Fan-As-Needed (FAN) technológia a zaj és a por felhalmozódásának csökkentésére a készülék belsejében
    • Az automatikus Hot Start szolgáltatás azonnali áramcsúcsot biztosít a nagy teljesítményű ív létrehozásához
    • Teljesen állítható vállpánt a könnyű hordozhatóság érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkMűködési ciklusBemeneti feszültségTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességSúlyÁr
LINCOLN ELECTRIC K2535-1 AC/dc 5-230a 208/230v 1 fázisú Tig Welder | AE4EQB 5JPJ1 K2535-1225100%208-23025.6 "20.7 "14.5 "212 font€9,863.90
LINCOLN ELECTRIC K2618-1 AC/dc Tig Welder 2-340a 208/230v 1-fázisú | AE4EQC 5JPJ2 K2618-127540%208-23041 "49.7 "28 "641 font€20,111.39
LINCOLN ELECTRIC K2624-1 AC/dc Tig Welder 2-420a 208/230v 1-fázisú | AE4EQD 5JPJ3 K2624-137540%208-23041 "49.7 "28 "751 font€27,012.16
LINCOLN ELECTRIC K2619-1 AC/dc Tig Welder 2-340a 208/230v 1-fázisú | AE4EQE 5JPJ5 K2619-127540%208-23026 "31 "22 "397 font€12,767.76
LINCOLN ELECTRIC K2535-2 AC/dc Tig Welder 5-230a 208/230v 1-fázisú | AE4EQG 5JPJ7 K2535-2225100%208-23038 "31.2 "19.8 "258 font€10,780.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2605-1 pálca / DC / AWI hegesztő, 5-155 A
€3,237.79 /Mértékegység