LINCOLN ELECTRIC AC / DC TIG hegesztők


A Lincoln Electric AC / DC AWI hegesztők ideálisak alumínium, rozsdamentes acél és lágyacél AWI-/pálcás hegesztéshez, AC és DC hegesztésekhez egyaránt. Ezeket a fémíves hegesztőket az építőiparban, az autóiparban, a hajógyártásban és a gyártóiparban használják.

Szűrő
Hz: 50/60 , fázis: 1
StílusModellAC erősítőkMűködési ciklusBemeneti feszültségTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességSúlyÁr (ÁFA nélkül)
A
K2605-1
105A @ 14.2 V100%12015.4 "11.3 "6.2 "-€3,237.79
B
K2535-2
225100%208-23038 "31.2 "19.8 "258 font€10,780.41
C
K2535-1
225100%208-23025.6 "20.7 "14.5 "212 font€9,863.89
D
K2619-1
27540%208-23026 "31 "22 "397 font€12,767.76
E
K2618-1
27540%208-23041 "49.7 "28 "641 font€20,111.38
F
K2624-1
37540%208-23041 "49.7 "28 "751 font€27,012.16

AC / DC TIG hegesztők

A Lincoln Electric AWI hegesztőket fémfelületek hegesztésére tervezték karbantartási, gyártási, autóipari és csővezetéki alkalmazásokhoz. Ezek a wolfram inert gáz (TIG) hegesztők egy nem fogyó wolfram elektródát használnak, amely ívet hoz létre a munkadarabon, és egy állítható AC Auto Balance funkciót, amely növeli vagy csökkenti a tisztítási műveletet, a követelményeknek megfelelően. Segítenek abban is, hogy a TIG impulzusadó minimálisra csökkentse a túlzott hőteljesítmény okozta anyagtorzulást. Válasszon a gázvolfrám ívhegesztő egységek széles kínálatából, amelyek 208 és 230 V-os bemeneti feszültséggel kaphatók Raptor Supplies.

Működési mechanizmus

  • Egy nem fogyó wolframelektródát használnak a hegesztőív árammal történő felhordására.
  • Inert gázt használnak a wolfram és a hegesztési tócsa árnyékolására és hűtésére.

Jellemzők

  • A Lincoln Electric AC / DC AWI hegesztői AC Auto-Balance beállítást biztosítanak a behatolás és a tisztítási művelet szabályozásához az alumínium hegesztése közben.
  • A Micro-Start II technológiával rendelkeznek a megnövelt ívstabilitás érdekében, lehetővé téve a pontos hegesztést és a kráterek feltöltését.
  • Ezek a gáz-volfrám ívhegesztők TIG impulzusvezérlőkkel vannak felszerelve a hőbevitel fokozott szabályozása érdekében, lehetővé téve a hőbevitel jobb szabályozását, ami csökkenti a fémlemezek torzítását és vetemedését.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a TIG és a MIG hegesztés között?

  • A TIG hegesztés robusztusabb és jobb minőséget biztosít, mint a MIG hegesztés.
  • Ha két fémdarabot összeolvasztanak, a TIG-t töltőfém nélkül hajtják végre, míg a MIG-ben előtolóhuzalt használnak a hegesztéshez.

Mekkora a névleges áramerőssége ezeknek a gázvolfrám ívhegesztőknek?

2 a 420

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?