EXAIR Sűrített levegővel működtetett szállítószalagok


Szűrő
Nyomástartomány: 20-250 psi
StílusModelllevegő fogyasztásLégbevezetőTömlő méreteBelül Dia.AnyagDia kívül.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
6080
10.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "Alumínium1.88 "3.880 "€203.92
A
6060
10.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "Rozsdamentes acél1.88 "3.880 "€557.32
A
6081
14.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "Alumínium2.13 "3.880 "€228.21
A
6061
14.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "Rozsdamentes acél2.13 "3.880 "€586.73
A
6082
25.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"Alumínium2.38 "3.880 "€247.54
A
6062
25.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"Rozsdamentes acél2.38 "3.880 "€638.62
A
6083
33 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "Alumínium2.75 "4.38 "€320.99
A
6063
33 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "Rozsdamentes acél2.75 "4.38 "€703.48
A
6084
45 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "Alumínium3.25 "4.38 "€376.53
A
6064
45 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "Rozsdamentes acél3.25 "4.38 "€786.41

Sűrített levegővel működtetett szállítószalagok

Az Exair sűrített levegővel működtetett szállítószalagokat nagy mennyiségű anyag mozgatására tervezték forgács-, hulladék- és burkolateltávolításhoz, alkatrész -átvitelhez, garat betöltéséhez és feltöltéséhez. Nem tartalmaznak mozgó alkatrészeket a zajszint minimalizálására, és alumínium konstrukcióval rendelkeznek, hogy minimalizálják az összsúlyt és ellenálljanak a kopásnak koptató körülmények között. Ezek a kompakt szállítószalagok könnyen csatlakoztathatók a szabványos tömlőkhöz és csövekhez, és nagy teljesítményt biztosítanak a hatékonyság maximalizálása érdekében. Válasszon a szállítószalagok széles választékából, amelyek 1/4 és 3/8 hüvelykes légbeömlő méretekben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?