LIBERTY PUMPOK P382XPRG102 Csiszolószivattyú rendszer Simplex 230V | AF7KPD 21TN74

LIBERTY PUMPS P382XPRG102 Simplex daráló szivattyúrendszer 230V

Raktáron
Tétel: AF7KPD Típus: P382XPRG102Kereszthivatkozás: 21TN74

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,522.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDaráló szivattyú rendszer
erősítők6
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz10 láb.
Átmérő25 "
NPT-mentesítés2 In.
GPM víz @ 10 Ft. a feje42
GPM víz @ 15 Ft. a feje39
GPM víz @ 20 Ft. a feje36
GPM víz @ 25 Ft. a feje32
GPM víz @ 30 Ft. a feje27
GPM víz @ 40 Ft. a feje15
GPM víz @ 5 Ft. a feje44
Magasság24 "
HP1
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Max. Fej50 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok
Motor fordulatszám3450
motor típusaCSCR
Off Point4.6 In.
On Point11.6 In.
Fázis1
RPM3450
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésSIC
KapcsolótípusWide Angle
HővédelemIgen
típusSzimplex
Feszültség230
3 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.46
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)71.76
HS-kód8413702004

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 25 Ft. a fejeerősítőkCsapágy típusGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeÁr
LIBERTY PUMPS D3648LSG202 darálószivattyú Duplex 2 HP Float 208 / 230V | AA2NVL 10V136 D3648LSG2025015Labda5049504743€19,956.64
ajánlatkérés
LIBERTY PUMPS D3672LSG202-48 Grinder Pump Duplex 2 HP magasság 72 hüvelyk | AA2NVM 10V137 D3672LSG202-485015Labda5049504743€20,149.47
ajánlatkérés
SZABADSÁGI SZIVATTYÚK 2448LSG202 Darálócsomag Simplex. AE7KJA 5YU11 2448LSG2025015Felső és alsó labda5049504642€12,225.76
LIBERTY PUMPS P382XPRG101 darálószivattyú rendszer Simplex 115V | AF7KPC 21TN73 P382XPRG1013212Labda271544--€3,261.77
LIBERTY PUMPS P682XPRG101 daráló szivattyúrendszer Duplex 115V | AF7KPE 21TN75 P682XPRG1013212Labda271544--€7,736.99
LIBERTY PUMPS P682XPRG102 daráló szivattyúrendszer Duplex 230V | AF7KPF 21TN76 P682XPRG102326Labda271544--€7,818.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIBERTY PUMPS P382XPRG102 Simplex daráló szivattyúrendszer 230V
€3,522.35 /Mértékegység