SZABADSÁGI SZIVATTYÚK 2448LSG202 Darálócsomag Simplex. AE7KJA 5YU11

LIBERTY PUMPS 2448LSG202 Simplex darálócsomag

Raktáron
Tétel: AE7KJA Típus: 2448LSG202Kereszthivatkozás: 5YU11

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,225.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDaráló szivattyú rendszer
erősítők15
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusFelső és alsó labda
Vezetékhossz25 láb.
Átmérő9 1 / 2 "
NPT-mentesítés1-1 / 4 In.
GPM víz @ 10 Ft. a feje50
GPM víz @ 100 Ft. a feje9
GPM víz @ 15 Ft. a feje50
GPM víz @ 20 Ft. a feje50
GPM víz @ 25 Ft. a feje50
GPM víz @ 30 Ft. a feje50
GPM víz @ 40 Ft. a feje49
GPM víz @ 5 Ft. a feje50
GPM víz @ 50 Ft. a feje46
GPM víz @ 60 Ft. a feje42
GPM víz @ 70 Ft. a feje35
GPM víz @ 80 Ft. a feje26
Magasság19.5 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP2
Járókerék anyaga316 Stainless Steel
Max. Fej108 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 F
Motor fordulatszám3450
motor típusaPSC
Off Point8 In.
On Point15 In.
Fázis1
RPM3450
Tengely anyaga316 Stainless Steel
TengelytömítésSzilícium-karbid/Dupla Viton ajak
KapcsolótípusTether
típusSzimplex
Feszültség208/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 104.33
Hajó magassága (cm)142.24
Hajó hossza (cm)80.01
Hajószélesség (cm)80.01
HS-kód8413702090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 25 Ft. a fejeerősítőkCsapágy típusGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeÁr
LIBERTY PUMPS D3648LSG202 darálószivattyú Duplex 2 HP Float 208 / 230V | AA2NVL 10V136 D3648LSG2025015Labda5049504743€19,956.64
ajánlatkérés
LIBERTY PUMPS D3672LSG202-48 Grinder Pump Duplex 2 HP magasság 72 hüvelyk | AA2NVM 10V137 D3672LSG202-485015Labda5049504743€20,149.47
ajánlatkérés
LIBERTY PUMPS P382XPRG101 darálószivattyú rendszer Simplex 115V | AF7KPC 21TN73 P382XPRG1013212Labda271544--€3,261.77
LIBERTY PUMPOK P382XPRG102 Csiszolószivattyú rendszer Simplex 230V | AF7KPD 21TN74 P382XPRG102326Labda271544--€3,522.35
LIBERTY PUMPS P682XPRG101 daráló szivattyúrendszer Duplex 115V | AF7KPE 21TN75 P682XPRG1013212Labda271544--€7,736.99
LIBERTY PUMPS P682XPRG102 daráló szivattyúrendszer Duplex 230V | AF7KPF 21TN76 P682XPRG102326Labda271544--€7,818.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIBERTY PUMPS 2448LSG202 Simplex darálócsomag
€12,225.76 /Mértékegység