LIBERTY PUMPS D3648LSG202 darálószivattyú Duplex 2 HP Float 208 / 230V | AA2NVL 10V136

LIBERTY PUMPS D3648LSG202 darálószivattyú Duplex 2 HP úszó 208/230V

Tétel: AA2NVL Típus: D3648LSG202Kereszthivatkozás: 10V136
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€24,147.53 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDaráló szivattyú rendszer
erősítők15
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz25 láb.
Átmérő44 "
NPT-mentesítés2 In.
GPM víz @ 10 Ft. a feje50
GPM víz @ 100 Ft. a feje7
GPM víz @ 15 Ft. a feje50
GPM víz @ 20 Ft. a feje50
GPM víz @ 25 Ft. a feje50
GPM víz @ 30 Ft. a feje50
GPM víz @ 40 Ft. a feje49
GPM víz @ 5 Ft. a feje50
GPM víz @ 50 Ft. a feje47
GPM víz @ 60 Ft. a feje43
GPM víz @ 70 Ft. a feje36
GPM víz @ 80 Ft. a feje27
GPM víz @ 90 Ft. a feje17
Magasság48 "
HP2
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Max. Fej106 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 F
Motor fordulatszám3450
motor típusaCSCR
Off Point13 In.
On Point25 In.
Fázis1
RPM3450
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésSIC
KapcsolótípusÚszó
HővédelemIgen
típusDuplex
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 226.8
Hajó magassága (cm)193.04
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)111.76
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 25 Ft. a fejeerősítőkCsapágy típusGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeÁr
LIBERTY PUMPS D3672LSG202-48 Grinder Pump Duplex 2 HP magasság 72 hüvelyk | AA2NVM 10V137 D3672LSG202-485015Labda5049504743€20,149.47
ajánlatkérés
SZABADSÁGI SZIVATTYÚK 2448LSG202 Darálócsomag Simplex. AE7KJA 5YU11 2448LSG2025015Felső és alsó labda5049504642€12,225.76
LIBERTY PUMPS P382XPRG101 darálószivattyú rendszer Simplex 115V | AF7KPC 21TN73 P382XPRG1013212Labda271544--€3,261.77
LIBERTY PUMPOK P382XPRG102 Csiszolószivattyú rendszer Simplex 230V | AF7KPD 21TN74 P382XPRG102326Labda271544--€3,522.35
LIBERTY PUMPS P682XPRG101 daráló szivattyúrendszer Duplex 115V | AF7KPE 21TN75 P682XPRG1013212Labda271544--€7,736.99
LIBERTY PUMPS P682XPRG102 daráló szivattyúrendszer Duplex 230V | AF7KPF 21TN76 P682XPRG102326Labda271544--€7,818.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIBERTY PUMPS D3648LSG202 darálószivattyú Duplex 2 HP úszó 208/230V
€24,147.53 /Mértékegység