LEESON 122204.00 CZ145T17WC48A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RPT CZ145T17WC48A

LEESON 122204.00 CZ145T17WC48A Mosómotor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2RPT Típus: 122204.00Kereszthivatkozás: CZ145T17WC48A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,059.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
Assembly042542
KódL
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret145TC
Teljes terhelésű erősítők6-5.8 / 2.9
HP2/1 1/2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW1.49 / 1.12
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelme9700K46
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor75.6
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
típusTF
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.4
Hajó magassága (cm)32.72
Hajó hossza (cm)45.57
Hajószélesség (cm)33.17

Termék részletek:

    • Helyettesíti a Leesont - G121527.00 / CZ145T17WC40A
    • Hatás 100%: 86.5
    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 081120
    • Tekercselés: T634340
    • CSOPORT: 3
    • S. F erősítők: 6.7-6.4 / 3.2

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorAssemblyHázRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.típusFeszültségÁr
LEESON 103389.00 CZ4T17VC4A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2PRF CZ4T17VC4A 103389.0074040027TENV1800 / 15001.15 / 1.05 / 8 "TN208-230 / 460€1,473.27
LEESON 103390.00 CZ4T17WC1A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2PRG CZ4T17WC1A 103390.0079-TEFC1800 / 15001.15 / 1.05 / 8 "TF208-230 / 460€633.98
LEESON 117270.00 CZ6T17VC56A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QWU CZ6T17VC56A 117270.0074 / 70042541TENV1800 / 15001.155 / 8 "TN208-230 / 460€4,023.00
LEESON 117272.00 CZ6T17VC57A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QWW CZ6T17VC57A 117272.0076042541TENV1800 / 15001.155 / 8 "TN208-230 / 460€3,708.40
LEESON 117281.00 CZ6T34VC24A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QXE CZ6T34VC24A 117281.0085-TENV3600 / 30001.155 / 8 "TN230 / 460€1,737.45
LEESON 119497.00 CZ6T17WC57A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RDG CZ6T17WC57A 119497.0068.5 / 78042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 460€4,882.27
LEESON 119498.00 CZ6T17WC52A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RDH CZ6T17WC52A 119498.0067.7 / 67.5042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 460€2,137.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 122204.00 CZ145T17WC48A Mosómotor 50-60 Hertz
€4,059.90 /Mértékegység