LEESON 119498.00 CZ6T17WC52A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RDH CZ6T17WC52A

LEESON 119498.00 CZ6T17WC52A Mosómotor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2RDH Típus: 119498.00Kereszthivatkozás: CZ6T17WC52A

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,753.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
Assembly042542
KódL
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők4.6-4.8 / 2.4
HP1 1/2/1
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW1.12 / .75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor67.7 / 67.5
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTF
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)32.72
Hajó hossza (cm)45.57
Hajószélesség (cm)33.17

Termék részletek:

    • Leeson – 117282.00 / CZ6T17WC28A
    • Hatás 100%: 86.5
    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 081120
    • Tekercselés: T634341
    • CSOPORT: 3
    • S. F erősítők: 5.2-5.4 / 2.7

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorAssemblyHázRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.típusFeszültségÁr
LEESON 103389.00 CZ4T17VC4A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2PRF CZ4T17VC4A 103389.0074040027TENV1800 / 15001.15 / 1.05 / 8 "TN208-230 / 460€1,804.11
LEESON 103390.00 CZ4T17WC1A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2PRG CZ4T17WC1A 103390.0079-TEFC1800 / 15001.15 / 1.05 / 8 "TF208-230 / 460€1,846.70
LEESON 117270.00 CZ6T17VC56A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QWU CZ6T17VC56A 117270.0074 / 70042541TENV1800 / 15001.155 / 8 "TN208-230 / 460€3,402.40
LEESON 117272.00 CZ6T17VC57A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QWW CZ6T17VC57A 117272.0076042541TENV1800 / 15001.155 / 8 "TN208-230 / 460€3,510.39
LEESON 117281.00 CZ6T34VC24A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QXE CZ6T34VC24A 117281.0085-TENV3600 / 30001.155 / 8 "TN230 / 460€2,130.33
LEESON 119497.00 CZ6T17WC57A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RDG CZ6T17WC57A 119497.0068.5 / 78042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 460€4,129.13
LEESON 119499.00 CZ6T17WC58A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RDJ CZ6T17WC58A 119499.0075.6 / 72042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 460€3,679.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 119498.00 CZ6T17WC52A Mosómotor 50-60 Hertz
€2,753.25 /Mértékegység