LEESON 103389.00 CZ4T17VC4A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2PRF CZ4T17VC4A

LEESON 103389.00 CZ4T17VC4A Mosómotor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2PRF Típus: 103389.00Kereszthivatkozás: CZ4T17VC4A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,473.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
Assembly040027
KódK
DesignB
AdóFolyamatos
HázTENV
KeretS56C
Teljes terhelésű erősítők1.9-1.8 / 0.9
HP1/2
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW0.37
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor74
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.15 / 1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTN
Feszültség208-230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 76
    • OPE csapágy: 6204
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6204
    • Névtábla: 081120
    • Tekercselés: T55464
    • CSOPORT: 3
    • S. F erősítők: 2.3-2.2 / 1.1

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorAssemblyHázRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.típusFeszültségÁr
LEESON 103390.00 CZ4T17WC1A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2PRG CZ4T17WC1A 103390.0079-TEFC1800 / 15001.15 / 1.05 / 8 "TF208-230 / 460€633.98
LEESON 117270.00 CZ6T17VC56A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QWU CZ6T17VC56A 117270.0074 / 70042541TENV1800 / 15001.155 / 8 "TN208-230 / 460€4,023.00
LEESON 117272.00 CZ6T17VC57A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QWW CZ6T17VC57A 117272.0076042541TENV1800 / 15001.155 / 8 "TN208-230 / 460€3,708.40
LEESON 117281.00 CZ6T34VC24A Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QXE CZ6T34VC24A 117281.0085-TENV3600 / 30001.155 / 8 "TN230 / 460€1,737.45
LEESON 119497.00 CZ6T17WC57A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RDG CZ6T17WC57A 119497.0068.5 / 78042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 460€4,882.27
LEESON 119498.00 CZ6T17WC52A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RDH CZ6T17WC52A 119498.0067.7 / 67.5042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 460€2,137.56
LEESON 119499.00 CZ6T17WC58A Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RDJ CZ6T17WC58A 119499.0075.6 / 72042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 460€4,056.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 103389.00 CZ4T17VC4A Mosómotor 50-60 Hertz
€1,473.27 /Mértékegység