A B Csapágyak: Labda , Kondenzátor szükséges: Nem , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: NEMA Premium (R) , Keret: 56C , Keret anyaga: Hengerelt acél , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: NEMA Premium névleges , HP: 1/3 , Hz: 60 , Szigetelési osztály: F , Inverter névleges: Igen , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Általános alkalmazás , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: Egyik sem , Sebességszám: 1 , Teljes hossz: 10 5 / 16 " , fázis: 3 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengely hossza: 1.875 " , Feszültség: 208-230/460 , Garancia: 1 éve
Háromfázisú motor, 208-230/460V, 1/3 LE teljesítmény
A Dayton 1/3 LE általános célú motorjai nagy nyomatékkal és nagyobb hatékonysággal működnek, ideálisak nem veszélyes alkalmazásokhoz, például szerszámgépekhez, ventilátorokhoz, kompresszorokhoz, szállítószalagokhoz, szivattyúkhoz és anyagmozgató eszközökhöz. Ellentétben az egyfázisú modellekkel, ezekhez az egységekhez nincs szükség indító/járati kondenzátorokra vagy centrifugális kapcsolókra, amelyek meghibásodhatnak vagy elhasználódhatnak, ami olyan problémákat okozhat, mint a motor leállása, túlmelegedése és rezgései. Hengerelt acélszerkezetük a tartósság és golyóscsapágyak a sima és folyamatos működés érdekében. Ezek az egységek továbbá nyitott, cseppálló burkolattal rendelkeznek szellőzőnyílásokkal, amelyek lehetővé teszik a hűtőlevegő beáramlását közvetlenül a motor tekercselésein keresztül, ezáltal megóvják a belső alkatrészeket a túlmelegedéstől. Válasszon a háromfázisú motorok széles kínálatából, amelyek 1.15 és 1.35 szerviztényezővel állnak rendelkezésre.