EATON Danfoss VF1-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepek


Az Eaton Danfoss VF1-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepeket cső- és vízvezeték-rendszerekben használják a folyadékok, például víz, gáz vagy olaj áramlásának szabályozására. Előnyösek a HVAC rendszerekben, vízkezelő üzemekben, olajfinomítókban és vegyi feldolgozó üzemekben.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
02-113065
€193.52
ajánlatkérés
B
02-165525
€193.52
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Amikor a szelep teljesen nyitva van, a mozgatható elem olyan helyzetben van, amely lehetővé teszi a folyadék akadálytalan átáramlását a szelepen keresztül.
  • Ahogy a mozgatható elemet beállítják, a folyadék áthaladásának nyílása kisebb lesz, ami korlátozza a folyadék áramlását a szelepen keresztül.
  • A korlátozás mértéke a mozgatható elem helyzetének változtatásával állítható.

Jellemzők

  • Az Eaton Danfoss VF1-16 sorozatú áramlásszabályozó szelepei acélszerkezettel rendelkeznek, és akár 210 bar nyomást is kibírnak.
  • Két portjuk van, hogy egyszerre két különböző csőhöz csatlakozzanak.
  • Ezek a szelepek Buna-N tömítésekkel rendelkeznek a szivárgás minimalizálása érdekében.
  • Megfelelnek a 18/16/13 mikronos ISO tisztasági kódnak, hogy megakadályozzák a szennyeződések bejutását a szelepekbe és akár 114 liter/perc áramlást is.

Kompatibilis kiegészítők

  • Eaton 565810 pótalkatrész tömítéskészlet: Ez a készlet segíti a felhasználókat a sérült/elhasználódott tömítések cseréjében a hatékony működés érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek a szelepeknek az üzemi hőmérsékleti tartománya?

Ezek a szelepek -40 és 120 °C közötti hőmérsékletet képesek ellenállni.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő áramlásszabályozó szelepet egy adott alkalmazáshoz?

Az áramlásszabályozó szelep kiválasztása a folyadék típusától, az áramlási sebességtől, a nyomástól, a hőmérséklettől és a rendszerkövetelményektől függ.

Hogyan kell karbantartani az áramlásszabályozó szelepet?

Az áramlásszabályozó szelep karbantartása magában foglalja az időszakos ellenőrzést, tisztítást, kenést, valamint a sérült vagy elhasználódott alkatrészek javítását vagy cseréjét.

Hogyan lehet megakadályozni a kavitációt az áramlásszabályozó szelepekben?

Az áramlásszabályozó szelepekben a kavitáció megelőzhető egy nagynyomású esés névleges szelep használatával, a folyadék sebességének csökkentésével vagy anti-kavitáció beszerelésével.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?