LEESON 117122.00 Mosómotor 3 fázisú Tenv 1 LE 3450 Rpm | AE2MBQ 4YEE1 / CZ6T34VK18C

LEESON 117122.00 Mosómotor 3 fázisú Tenv 1 LE 3450 ford./perc

Raktáron
Tétel: AE2MBQ Típus: 117122.00Kereszthivatkozás: 4YEE1 / CZ6T34VK18C

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,210.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6-9 / 16 "
VezetékdobozTúlméretes rozsdamentes acél BICB és menetes fedél O gyűrűvel
Drain dugókEgyik sem
AdóFolyamatos
HázTeljesen zárt, nem szellőző
VégvédőkRozsdamentes acél
Keret56C
Keret anyagRozsdamentes acél
Teljes terhelésű erősítők2.8-2.6/1.3
HP1
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely9.125 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásMossa le
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt, nem szellőző
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésArc / Alap
Adattábla fordulat / perc3450
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság85.5%
Teljes hossz11 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Tengely anyaga303 Stainless Steel
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52
HS-kód8501515040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHossz kevesebb tengelyTest Dia.VezetékdobozMax. A környezet hőmérséklete.Motorház kialakításaFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr
LEESON 117119.00 Mosómotor 3-fázisú Tenv 1/2 LE 1725 Rpm | AE2MBM 4YED7 / CZ6T17VK43C 117119.008.875 "6-9 / 16 "Túlméretes rozsdamentes acél BICB és menetes fedél O gyűrűvel40 fok CTeljesen zárt, nem szellőzőArc / Alap172578.5%€3,381.48
LEESON 117121.00 Mosómotor 3-fázisú Tenv 3/4 LE 1725 Rpm | AE2MBP 4YED9 / CZ6T17VK44C 117121.009.375 "6-9 / 16 "Túlméretes rozsdamentes acél BICB és menetes fedél O gyűrűvel40 fok CTeljesen zárt, nem szellőzőArc / Alap172580.0%€3,509.46
LEESON 121880.00 Mosómotor 3 fázisú Tefc 1-1/2 LE 1750 RPM | AE7DYW 5XAR9 / CZ143T17WK13A 121880.0010.625 "6.625 "Túlméretes rozsdamentes acél doboz és menetes fedél O-gyűrűvel40 fok CTeljesen zárt ventilátorral hűtöttArc / Alap175086.5%€3,644.30
LEESON 121881.00 Mosómotor 3 fázisú Tefc 2 LE 3490 Rpm | AE7DYX 5XAT0 / CZ145T34WK19C 121881.0010.625 "6.625 "Túlméretes rozsdamentes acél doboz és menetes fedél O-gyűrűvel40 fok CTeljesen zárt ventilátorral hűtöttArc / Alap349085.5%€4,217.14
LEESON 121882.00 Mosómotor 3 fázisú Tefc 2 LE 1745 Rpm | AE7DYY 5XAT1 / CZ145T17WK34C 121882.0011.125 "6.625 "Túlméretes rozsdamentes acél doboz és menetes fedél O-gyűrűvel40 fok CTeljesen zárt ventilátorral hűtöttArc / Alap174586.5%€3,936.52
LEESON 103412.00 CZ4T17UK1C Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2PRY CZ4T17UK1C 103412.00---40-Merev--€2,169.83
LEESON 119522.00 CZ6T17UK2B Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RDR CZ6T17UK2B 119522.00---40-Merev--€3,756.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 117122.00 Mosómotor 3 fázisú Tenv 1 LE 3450 ford./perc
€3,210.43 /Mértékegység