LEESON 119522.00 CZ6T17UK2B Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RDR CZ6T17UK2B

LEESON 119522.00 CZ6T17UK2B Mosómotor 50-60 Hertz

Raktáron
Tétel: AJ2RDR Típus: 119522.00Kereszthivatkozás: CZ6T17UK2B

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,756.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
KódL
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők4.8 / 2.4
HP1 1/2/1
Hz50/60
Szigetelési osztályF
kW1.12 / .75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásF
Fázis3
Power Factor67.7 / 69
ForgásFORDULAT
RPM1800 / 1500
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
típusTF
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.55
Hajó magassága (cm)32.72
Hajó hossza (cm)45.57
Hajószélesség (cm)33.17

Termék részletek:

    • Leeson helyébe lép - 117296.00
    • Hatás 100%: 86.5
    • Hatás 75%: 85
    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Névtábla: 213-0016-001
    • Tekercselés: T634341
    • CSOPORT: 7
    • S. F erősítő: 5.4 / 2.7

Termékváltozatok

TermékekModellHossz kevesebb tengelyTest Dia.VezetékdobozMax. A környezet hőmérséklete.Motorház kialakításaFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr
LEESON 117119.00 Mosómotor 3-fázisú Tenv 1/2 LE 1725 Rpm | AE2MBM 4YED7 / CZ6T17VK43C 117119.008.875 "6-9 / 16 "Túlméretes rozsdamentes acél BICB és menetes fedél O gyűrűvel40 fok CTeljesen zárt, nem szellőzőArc / Alap172578.5%€3,381.48
LEESON 117121.00 Mosómotor 3-fázisú Tenv 3/4 LE 1725 Rpm | AE2MBP 4YED9 / CZ6T17VK44C 117121.009.375 "6-9 / 16 "Túlméretes rozsdamentes acél BICB és menetes fedél O gyűrűvel40 fok CTeljesen zárt, nem szellőzőArc / Alap172580.0%€3,509.46
LEESON 117122.00 Mosómotor 3 fázisú Tenv 1 LE 3450 Rpm | AE2MBQ 4YEE1 / CZ6T34VK18C 117122.009.125 "6-9 / 16 "Túlméretes rozsdamentes acél BICB és menetes fedél O gyűrűvel40 fok CTeljesen zárt, nem szellőzőArc / Alap345085.5%€3,210.43
LEESON 121880.00 Mosómotor 3 fázisú Tefc 1-1/2 LE 1750 RPM | AE7DYW 5XAR9 / CZ143T17WK13A 121880.0010.625 "6.625 "Túlméretes rozsdamentes acél doboz és menetes fedél O-gyűrűvel40 fok CTeljesen zárt ventilátorral hűtöttArc / Alap175086.5%€3,644.30
LEESON 121881.00 Mosómotor 3 fázisú Tefc 2 LE 3490 Rpm | AE7DYX 5XAT0 / CZ145T34WK19C 121881.0010.625 "6.625 "Túlméretes rozsdamentes acél doboz és menetes fedél O-gyűrűvel40 fok CTeljesen zárt ventilátorral hűtöttArc / Alap349085.5%€4,217.14
LEESON 121882.00 Mosómotor 3 fázisú Tefc 2 LE 1745 Rpm | AE7DYY 5XAT1 / CZ145T17WK34C 121882.0011.125 "6.625 "Túlméretes rozsdamentes acél doboz és menetes fedél O-gyűrűvel40 fok CTeljesen zárt ventilátorral hűtöttArc / Alap174586.5%€3,936.52
LEESON 103412.00 CZ4T17UK1C Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2PRY CZ4T17UK1C 103412.00---40-Merev--€2,169.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 119522.00 CZ6T17UK2B Mosómotor 50-60 Hertz
€3,756.15 /Mértékegység