LEESON Extreme Duck Washguard motorok, háromfázisú, teljesen zárt, C előlap talppal


Szűrő
Csapágyak: Labda , Tervezés: B , Kötelesség: Folyamatos , Keret anyaga: Rozsdamentes acél , Hz: 50/60 , Szigetelési osztály: F , Kenés: Polyrex EM , Motor alkalmazás: Mossa le , Motor tervezés: 3-fázis , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: Egyik sem , Motor típusa: 3-fázis , NEMA Design: B , fázis: 3 , Tengely anyaga: 303 Stainless Steel , Hővédelem: Egyik sem , Típus: TF
StílusModellHossz kevesebb tengelyTest Dia.VezetékdobozMax. A környezet hőmérséklete.Motorház kialakításaFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr (ÁFA nélkül)
A
119526.00
---40-Merev--€3,306.03
B
119522.00
---40-Merev--€3,407.08
C
103412.00
---40-Merev--€2,431.23
D
119523.00
---40-Merev--€3,975.84
E
117119.00
8.875 "6-9 / 16 "Túlméretes rozsdamentes acél BICB és menetes fedél O gyűrűvel40 fok CTeljesen zárt, nem szellőzőArc / Alap172578.5%€3,067.23
F
117122.00
9.125 "6-9 / 16 "Túlméretes rozsdamentes acél BICB és menetes fedél O gyűrűvel40 fok CTeljesen zárt, nem szellőzőArc / Alap345085.5%€2,912.08
G
117121.00
9.375 "6-9 / 16 "Túlméretes rozsdamentes acél BICB és menetes fedél O gyűrűvel40 fok CTeljesen zárt, nem szellőzőArc / Alap172580.0%€3,183.30
H
121880.00
10.625 "6.625 "Túlméretes rozsdamentes acél doboz és menetes fedél O-gyűrűvel40 fok CTeljesen zárt ventilátorral hűtöttArc / Alap175086.5%€3,305.62
I
121881.00
10.625 "6.625 "Túlméretes rozsdamentes acél doboz és menetes fedél O-gyűrűvel40 fok CTeljesen zárt ventilátorral hűtöttArc / Alap349085.5%€3,825.22
J
121882.00
11.125 "6.625 "Túlméretes rozsdamentes acél doboz és menetes fedél O-gyűrűvel40 fok CTeljesen zárt ventilátorral hűtöttArc / Alap174586.5%€3,850.12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?