LEESON 121880.00 Mosómotor 3 fázisú Tefc 1-1/2 LE 1750 RPM | AE7DYW 5XAR9 / CZ143T17WK13A

LEESON 121880.00 Mosómotor 3 fázisú Tefc 1-1/2 LE 1750 ford./perc

Raktáron
Tétel: AE7DYW Típus: 121880.00Keresztszám: 5XAR9 / CZ143T17WK13A

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,644.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6.625 "
VezetékdobozTúlméretes rozsdamentes acél doboz és menetes fedél O-gyűrűvel
Drain dugókEgyik sem
AdóFolyamatos
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Végvédők300-as sorozat rozsdamentes acél
Keret143TC
Keret anyagRozsdamentes acél
Teljes terhelésű erősítők4.6-4.8/2.4
HP1.5
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely10.625 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásMossa le
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésArc / Alap
Adattábla fordulat / perc1750
NEMA DesignB
Névleges hatékonyság86.5%
Teljes hossz12.75 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.125 "
Tengely anyaga303 Stainless Steel
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.1
Hajó magassága (cm)32.72
Hajó hossza (cm)45.57
Hajószélesség (cm)33.17
HS-kód8501524000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Felváltja a Leesont – G121749.00 / CZ143T17WK8C

Termékváltozatok

TermékekModellHossz kevesebb tengelyTest Dia.VezetékdobozMax. A környezet hőmérséklete.Motorház kialakításaFelszerelésAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr
LEESON 117119.00 Mosómotor 3-fázisú Tenv 1/2 LE 1725 Rpm | AE2MBM 4YED7 / CZ6T17VK43C 117119.008.875 "6-9 / 16 "Túlméretes rozsdamentes acél BICB és menetes fedél O gyűrűvel40 fok CTeljesen zárt, nem szellőzőArc / Alap172578.5%€3,381.48
LEESON 117121.00 Mosómotor 3-fázisú Tenv 3/4 LE 1725 Rpm | AE2MBP 4YED9 / CZ6T17VK44C 117121.009.375 "6-9 / 16 "Túlméretes rozsdamentes acél BICB és menetes fedél O gyűrűvel40 fok CTeljesen zárt, nem szellőzőArc / Alap172580.0%€3,509.46
LEESON 117122.00 Mosómotor 3 fázisú Tenv 1 LE 3450 Rpm | AE2MBQ 4YEE1 / CZ6T34VK18C 117122.009.125 "6-9 / 16 "Túlméretes rozsdamentes acél BICB és menetes fedél O gyűrűvel40 fok CTeljesen zárt, nem szellőzőArc / Alap345085.5%€3,210.43
LEESON 121881.00 Mosómotor 3 fázisú Tefc 2 LE 3490 Rpm | AE7DYX 5XAT0 / CZ145T34WK19C 121881.0010.625 "6.625 "Túlméretes rozsdamentes acél doboz és menetes fedél O-gyűrűvel40 fok CTeljesen zárt ventilátorral hűtöttArc / Alap349085.5%€4,217.14
LEESON 121882.00 Mosómotor 3 fázisú Tefc 2 LE 1745 Rpm | AE7DYY 5XAT1 / CZ145T17WK34C 121882.0011.125 "6.625 "Túlméretes rozsdamentes acél doboz és menetes fedél O-gyűrűvel40 fok CTeljesen zárt ventilátorral hűtöttArc / Alap174586.5%€3,936.52
LEESON 103412.00 CZ4T17UK1C Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2PRY CZ4T17UK1C 103412.00---40-Merev--€2,169.83
LEESON 119522.00 CZ6T17UK2B Mosómotor 50-60 Hertz | AJ2RDR CZ6T17UK2B 119522.00---40-Merev--€3,756.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 121880.00 Mosómotor 3 fázisú Tefc 1-1/2 LE 1750 ford./perc
€3,644.30 /Mértékegység