LEESON 112615.00 P6C17FZ27K Általános rendeltetésű mezőgazdasági üzemű motor AJ2QHX P6C17FZ27K

LEESON 112615.00 P6C17FZ27K általános rendeltetésű mezőgazdasági motor

Raktáron
Tétel: AJ2QHX Típus: 112615.00Kereszthivatkozás: P6C17FZ27K

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€983.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
AssemblyLC-48
KódK
DesignN
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret56
Teljes terhelésű erősítők14 / 7
HP1
Hz60
Szigetelési osztályF
kW0.75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelme2797 CED
FelszerelésRound
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor63
VédelemKÉZI
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
típusCF
Feszültség115 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 74
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 993500
    • Tekercselés: C634259
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)

Termékváltozatok

TermékekModellkWAssemblyDesignHossz kevesebb tengelyKenésMax. A környezet hőmérséklete.Motor tengely kialakításaMotor hővédelmeÁr
LEESON 101119.00 Hajtásmotor, 3/4 LE, 1725 ford./perc, 115/208-230VAC | AJ2PKH P4C17FZ6J / 60WC98 101119.00. 56LO101119N9 31 / 32 "VERIFY104 fok. FKulcsosKézikönyv€1,412.37
LEESON 101120.00 Csiga teherbírású motor, 1/2 LE, 1725 ford./perc | AJ2PKJ P4C17FZ7M / 60WC97 101120.00. 37LO101120O9 7 / 32 "Polyrex EM104 fok. FLakásKézikönyv€756.15
LEESON 101159.00 Hajtásmotor, 1/3 LE, 1725 ford./perc, 115/230 VAC, 48Y váz | AJ2PKK P4C17FZ11N / 60WC96 101159.00. 246LO101159-8 31 / 32 "Polyrex EM104 fok. FKulcsosKézikönyv€1,107.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 112615.00 P6C17FZ27K általános rendeltetésű mezőgazdasági motor
€983.23 /Mértékegység