LEESON 101120.00 Csiga teherbírású motor, 1/2 LE, 1725 ford./perc | AJ2PKJ P4C17FZ7M / 60WC97

LEESON 101120.00 Csiga teljesítményű motor, 1/2 LE, 1725 ford./perc

Raktáron
Tétel: AJ2PKJ Típus: 101120.00Kereszthivatkozás: P4C17FZ7M / 60WC97

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€756.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
AssemblyLO101120
CsapágyakLabda
Csavar kör Dia.7 1 / 4 "
KódL
DesignO
AdóFolyamatos
Működési ciklusFolyamatos
HázTEFC
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők8 / 4.4-4A
HP1/2
Hz60 Hz
Szigetelési osztályF
kW. 37
Hossz kevesebb tengely9 7 / 32 "
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok. F
Motoros alkalmazásFarm Duty
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motoros alprogramFúró
Motor hővédelmeKézikönyv
FelszerelésRound
Adattábla fordulat / perc1725
Sebességek száma1
Teljes hossz10 23 / 32 "
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor61
VédelemKÉZI
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1 1 / 2 "
típusCF
Feszültség115/208-230V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)34.93
Hajószélesség (cm)20.02
Származási országMexikó

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 66
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 92005
    • Tekercselés: CE484212
    • CSOPORT: 3
    • Festék: RED - LEESON (POR)
    • S. F erősítők: 8.4 / 4.1-4.2

Termékváltozatok

TermékekModellkWAssemblyDesignHossz kevesebb tengelyKenésMax. A környezet hőmérséklete.Motor tengely kialakításaMotor hővédelmeÁr
LEESON 101119.00 Hajtásmotor, 3/4 LE, 1725 ford./perc, 115/208-230VAC | AJ2PKH P4C17FZ6J / 60WC98 101119.00. 56LO101119N9 31 / 32 "VERIFY104 fok. FKulcsosKézikönyv€1,412.37
LEESON 101159.00 Hajtásmotor, 1/3 LE, 1725 ford./perc, 115/230 VAC, 48Y váz | AJ2PKK P4C17FZ11N / 60WC96 101159.00. 246LO101159-8 31 / 32 "Polyrex EM104 fok. FKulcsosKézikönyv€1,107.77
LEESON 112615.00 P6C17FZ27K Általános rendeltetésű mezőgazdasági üzemű motor AJ2QHX P6C17FZ27K 112615.000.75LC-48N-Polyrex EM40-2797 CED€983.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 101120.00 Csiga teljesítményű motor, 1/2 LE, 1725 ford./perc
€756.15 /Mértékegység