Gipszkarton speciális szerszámtartozékok

Szűrő

HYDE -

Faltapasz Alumínium/üvegszálas

StílusModellHosszMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A099034"4 x 4 "4"€7.56
B099046"6 x 6 "6"€8.99
DEWALT -

Gipszkarton csavarozó

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DW2014AE8XJJ€4.26
KRAFT TOOL CO. -

Spray pajzs 36 hüvelyk hosszúság x 12 hüvelyk W rugalmas műanyag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DC192AG4VPF€40.89
HYDE -

Fali tapasz 8 x 8 hüvelykes alumínium/üvegszálas

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
09008AA9GRA€12.78

Gipszkarton speciális szerszámtartozékok

A gipszkarton speciális szerszámtartozékokat a falak gyors és egyszerű javításához, gipszkarton felakasztásához és fali javításához használják. Raptor Supplies ezen gipszkarton speciális szerszámtartozékok széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint a Dap, Dewalt, Goldblatt, Hyde és a A Kraft Tools Co.. Ezek a tartozékok közé tartoznak a gipszkarton kapcsok, gipszkarton csavarbeállítók, permetező pajzsok, falfoltok és faljavító foltok. A falfoltok a sérült falak vagy mennyezetek javítására szolgálnak, és üvegszállal megerősített alumínium szerkezettel rendelkeznek a kiváló szilárdság érdekében. Ezeknek a foltoknak az öntapadó kialakítása szükségtelenné teszi az előzetes vakolást. 4x4, 6x6 és 8x8 négyzethüvelykes méretben kaphatók Raptor Supplies.
Az ablakkeretekről és a padlóról való festék eltávolítása érdekében a szilárdabb fogás érdekében texturált műanyag fogantyúval integrált permetező pajzsokat is kínálunk.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?