LEESON 101119.00 Hajtásmotor, 3/4 LE, 1725 ford./perc, 115/208-230VAC | AJ2PKH P4C17FZ6J / 60WC98

LEESON 101119.00 Hajtásmotor, 3/4 LE, 1725 ford./perc, 115/208-230 VAC

Raktáron
Tétel: AJ2PKH Típus: 101119.00Kereszthivatkozás: P4C17FZ6J / 60WC98

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,412.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
AssemblyLO101119
CsapágyakLabda
Csavar kör Dia.7 1 / 4 "
Kódk
DesignN
AdóFolyamatos
Működési ciklusFolyamatos
HázTEFC
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők10.8 / 5.3-5.4A
HP3/4
Hz60 Hz
Szigetelési osztályF
kW. 56
Hossz kevesebb tengely9 31 / 32 "
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok. F
Motoros alkalmazásFarm Duty
MotortervezésKondenzátor-indítás / futtatás
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motoros alprogramFúró
Motor hővédelmeKézikönyv
FelszerelésRound
Adattábla fordulat / perc1725
Sebességek száma1
Teljes hossz11 15 / 32 "
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor64
VédelemKÉZI
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1 1 / 2 "
típusCF
Feszültség115/208-230V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)23.83
Hajó hossza (cm)32.39
Hajószélesség (cm)24.13
Származási országMexikó

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 70
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Tekercselés: CE484207
    • CSOPORT: 3
    • Festék: RED - LEESON (POR)

Termékváltozatok

TermékekModellkWAssemblyDesignHossz kevesebb tengelyKenésMax. A környezet hőmérséklete.Motor tengely kialakításaMotor hővédelmeÁr
LEESON 101120.00 Csiga teherbírású motor, 1/2 LE, 1725 ford./perc | AJ2PKJ P4C17FZ7M / 60WC97 101120.00. 37LO101120O9 7 / 32 "Polyrex EM104 fok. FLakásKézikönyv€756.15
LEESON 101159.00 Hajtásmotor, 1/3 LE, 1725 ford./perc, 115/230 VAC, 48Y váz | AJ2PKK P4C17FZ11N / 60WC96 101159.00. 246LO101159-8 31 / 32 "Polyrex EM104 fok. FKulcsosKézikönyv€1,107.77
LEESON 112615.00 P6C17FZ27K Általános rendeltetésű mezőgazdasági üzemű motor AJ2QHX P6C17FZ27K 112615.000.75LC-48N-Polyrex EM40-2797 CED€983.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 101119.00 Hajtásmotor, 3/4 LE, 1725 ford./perc, 115/208-230 VAC
€1,412.37 /Mértékegység