A Morse Drum MORSPEED 1500 sorozatú targoncadob-kezelő tartozékait úgy tervezték, hogy biztonságosan és hatékonyan kezeljék a dobokat targoncával. Hasznosak a raktárakban és gyártóüzemekben.
Szűrő
Összes törlése
A
B
C
D
E
Dobmagasság: Legalább 24 " , Villa zseb mérete: 16 1 / 2 " , Magasság: 30 " , Pofa anyaga: Acél , Hossz: 27 " , Min. Dob magassága: 24 " , Egyéb: Villás zseb minimális nyitás 16.5 "
Ezek a dobos emelőtargonca-tartozékok képesek kezelni a peremes acél, műanyag és szálas dobokat.
Acélpofákkal rendelkeznek, amelyek felülről fogják meg a dobokat.
Ezek a Morse targoncadob rakodók egyenes falú és sérült dobokhoz egyaránt alkalmasak.
Kompatibilis kiegészítők
Morse dob 2523-P öves háttámla készlet: Ez a készlet tartalmaz egy széles pamut alapú szövet övet, hogy elkerülje a szennyeződést, és rögzítse a rakományt, megakadályozva annak leesését vagy elmozdulását szállítás közben.
Gyakran ismételt kérdések
Milyen óvintézkedéseket kell tennem a dobkezelő berendezés használatakor?
Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést.
Megfelelően rögzítse a dobokat emelés vagy mozgatás előtt.
Kerülje el a dobfogó targonca tartozékának kapacitását meghaladó túlterhelését.
Hogyan válasszam ki az igényeimnek megfelelő dobkezelő berendezést?
Vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a kezelni kívánt dobok típusa és mérete, a súlyterhelési követelmények, a manőverezhetőség és a helykorlátozás.
Milyen előnyei vannak a dobkezelő berendezések használatának?
A dobmozgató berendezések használata növeli a munkahely biztonságát, javítja a hatékonyságot, csökkenti a kézi munkát, minimalizálja a termék kiömlését és megakadályozza a dobok károsodását.
Mi a különbség a dobemelő és a dobbillentő között?
A dobemelőt a dobok függőleges emelésére tervezték, ami lehetővé teszi a könnyű szállítást és egymásra rakást. Ezzel szemben a dobbillentőt arra tervezték, hogy a dobokat megdöntse a tartalmuk öntéséhez vagy dekantálásához.
Milyen biztonsági funkciókat kell keresnem a Morse targoncadob-kezelőben?
A túlterhelés elleni védelem, a dobokat a helyükön rögzítő reteszelő mechanizmusok és a kezelő megterhelését csökkentő ergonomikus kialakítás olyan biztonsági jellemzők, amelyekre figyelni kell.
Mi a minimális súlykövetelmény az állkapocs aktiválásához?
75 lb dobonként egy fejjel rendelkező modelleknél
350 lb dobonként két fejjel rendelkező modelleknél