Csapágyak: Labda , Csavarkör átm.: 7 1 / 4 " , Kötelesség: Folyamatos , Üzemi ciklus: Folyamatos , Burkolat: TEFC , Motor alkalmazás: Farm Duty , Motor tervezés: Kondenzátor-indítás / futtatás , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor Alkalmazás: Fúró , Beépítési: Round , Adattábla RPM: 1725 , Sebességszám: 1 , Csomagolás: B , fázis: 1 , Védelem: KÉZI , Forgatás: SZELEKTÍV CCW , RPM: 1800 , Tengely hossza: 1 1 / 2 " , Típus: CF
Jellemzők
- Ezek a motorok teljesen zárt ventilátorhűtésű házzal rendelkeznek, amely védelmet nyújt a víz behatolása és a nedvesség ellen, miközben lehetővé teszi a szűk helyeken való működést is.
- Golyóscsapágyakkal rendelkeznek a sima motor működés érdekében.
- Kulcsos tengely kialakítással rendelkeznek a bolondbiztos reteszelés érdekében.
Szabványok és jóváhagyások
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan telepítsünk/csatlakoztassunk Leeson 60 hertzes mezőgazdasági motorokat?
Ezek a motorok kulcsos tengely- és talpmentes kialakításúak, így a felhasználó közvetlenül csatlakoztathatja a motort a munkaterheléshez. A motor tengelye egy kulccsal rögzíti a terhelést.
A Leeson 60 hertz-es mezőgazdasági motorok kenést igényelnek?
Ezek a motorok zárt golyóscsapágyakkal rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a por és nedvesség bejutását a tengelyen keresztül. Az árnyékolt kialakítás megakadályozza a gyakori kenési igényt is.
Hogyan kell felszerelni a Leeson 60 hertzes mezőgazdasági motorokat?
A motor felszerelhető a terhelésre / berendezésre, és anyák és csavarok használhatók a motor és a terhelés összekapcsolására / csatlakoztatására.