Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX XHT-BDZ magas hőmérsékletű zsírpatron, 0.8 kg | AH4ZGW 35RV91

KRYTOX XHT-BDZ magas hőmérsékletű zsírpatron, 0.8 kg

Raktáron
Tétel: AH4ZGW Modell: XHT-BDZKereszthivatkozás: 35RV91
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
€5,327.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNLGI 1.5. fokozat
színekfehér
Konténer mérete0.8kg
konténer típusPatron
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet680 fok. F
Mfr. SorozatXHT-BDZ
Min. Működési hőmérséklet41 fok. F
Fajsúly1.99
Viszkozitás @ 100 ° C88 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C1023 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)15.49
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox XHT-BDZ zsír, amelyet olyan alkalmazásokban terveztek, ahol az üzemi hőmérséklet meghaladja a 288 ° C-ot, például alacsony sebességű csapágyaknál vagy párnaházaknál
    • A PTFE-vel sűrített készítmény a kiváló kenésért, a nagy teherbírásért és az extra kopásvédelemért
    • Nem gyúlékony és kémiailag inert tulajdonságok, veszélyeztetett működés biztosításához illékony gázokkal és erősen reaktív vegyi anyagokkal foglalkozó környezetben

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX XHT-BDZ magas hőmérsékletű zsírfecskendő, 0.5 oz. | AH4ZGR 35RV87 XHT-BDZ0.5 oz.fecskendő€127.55
KRYTOX XHT-BDZ magas hőmérsékletű zsírcső, 2 oz. | AH4ZGT 35RV88 XHT-BDZ2 oz.Cső€466.75
KRYTOX XHT-BDZ magas hőmérsékletű zsírcső, 8 oz. | AH4ZGU 35RV89 XHT-BDZ8 oz.Cső€1,736.99
KRYTOX XHT-BDZ magas hőmérsékletű zsíros edény, 0.5 kg | AH4ZGV 35RV90 XHT-BDZ0.5kgBefőttes üveg€3,344.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX XHT-BDZ magas hőmérsékletű zsírpatron, 0.8 kg
€5,327.38 /Mértékegység