APPROVED VENDOR Univerzális tengelykapcsolók


Szűrő
Alap típusa: Forgó , Kötelezettségi besorolás: Normál vám , Pofa típusa: helyettesíthető , Pofa szélessége: 5" , Szerelési furat átm.: 1 / 2 " , Teljes magasság: 12 " , Teljes szélesség: 9.875 " , Elfordulási szög: 360 fok , torok mélysége: 4.25 "
StílusModellDesignAnyagMax. NyomásTeljes hosszMéretTemp. HatótávolságtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
3LX93
Közös fej, kiküszöböli a nem megfelelő illesztést és lehetővé teszi a közvetlen csatlakozástTemperönthető110 psi-5 / 8 "-20 - 160 FTömlő vége€12.28
B
3LX87
Közös fej, kiküszöböli a nem megfelelő illesztést és lehetővé teszi a közvetlen csatlakozástTemperönthető110 psi---20 - 160 FHármas kapcsolat€25.81
C
3LX85
Közös fej, kiküszöböli a nem megfelelő illesztést és lehetővé teszi a közvetlen csatlakozástTemperönthető110 psi---20 - 160 FÜres vég€14.64
D
UCFL-50G
ÖnzáróGömbgrafitos vas300 psi3.03 "1 / 2 "-40 - 250 F(F) NPT€67.45
E
UCML-75G
ÖnzáróGömbgrafitos vas300 psi4.25 "3 / 4 "-40 - 250 F(M) NPT€67.45
D
UCFL-75G
ÖnzáróGömbgrafitos vas300 psi3.25 "3 / 4 "-40 - 250 F(F) NPT€67.45
E
UCML-50G
ÖnzáróGömbgrafitos vas300 psi4.03 "1 / 2 "-40 - 250 F(M) NPT€67.45

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?