Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX XHT-BDZ magas hőmérsékletű zsírcső, 8 oz. | AH4ZGU 35RV89

KRYTOX XHT-BDZ magas hőmérsékletű zsírcső, 8 oz.

Raktáron
Tétel: AH4ZGU Modell: XHT-BDZKereszthivatkozás: 35RV89
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
€1,713.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNLGI 1.5. fokozat
színekfehér
Konténer mérete8 oz.
konténer típusCső
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet680 fok. F
Mfr. SorozatXHT-BDZ
Min. Működési hőmérséklet41 fok. F
Fajsúly1.99
Viszkozitás @ 100 ° C88 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C1023 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox XHT-BDZ zsír, amely képes magas hőmérsékletű berendezések, például feszítőkeretek, sütők és rúdmalmok kenésére, -5 °C és 360 °C közötti üzemi tartományban
    • Nem gyúlékony és nem reakcióképes tulajdonságokat mutat illékony gázokat és reakcióképes vegyi anyagokat alkalmazó környezetben való használatra
    • PFPE alapolaj akár 680 fokos hőmérsékletnek is ellenáll

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX XHT-BDZ magas hőmérsékletű zsírfecskendő, 0.5 oz. | AH4ZGR 35RV87 XHT-BDZ0.5 oz.fecskendő€167.10
KRYTOX XHT-BDZ magas hőmérsékletű zsírcső, 2 oz. | AH4ZGT 35RV88 XHT-BDZ2 oz.Cső€450.25
KRYTOX XHT-BDZ magas hőmérsékletű zsíros edény, 0.5 kg | AH4ZGV 35RV90 XHT-BDZ0.5kgBefőttes üveg€3,009.57
KRYTOX XHT-BDZ magas hőmérsékletű zsírpatron, 0.8 kg | AH4ZGW 35RV91 XHT-BDZ0.8kgPatron€4,794.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX XHT-BDZ magas hőmérsékletű zsírcső, 8 oz.
€1,713.00 /Mértékegység