A Krytox XHT-BDZ magas hőmérsékletű zsíros edényt repülőgép-, autó- és ipari gépekben használják, hogy kiváló kenést és védelmet biztosítsanak szélsőséges hőmérsékleten és kemény vegyi környezetben, növelve a berendezések megbízhatóságát és hosszú élettartamát.
Jellemzők:
- Ez a többcélú zsír sokoldalú felhasználást kínál az alumíniumdobozok gyártásától a textilipari berendezésekig, megbízható működést biztosítva az ipari alkalmazásokban.
- Szintetikus alapolajjal rendelkezik, amely kivételes teljesítményt biztosít még extrém hőmérsékleti körülmények között is, -23 és 68 °F között.
- Ez az NLGI 2. fokozatú zsír egy tégelyben kerül forgalomba, így könnyen kezelhető és felhordható, leegyszerűsítve a karbantartási eljárásokat különféle beállításokban.
- Molibdén adalékot tartalmaz, hogy javítsa kenési tulajdonságait, és kiváló védelmet biztosít a kritikus alkatrészek, például a csapágyak és szelepek számára.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen típusú berendezésekben vagy gépekben használhatom a Krytox XHT-BDZ magas hőmérsékletű zsíros edényt?
V. Használható alumíniumdoboz-gyártó gépekben, szállítószalag-rendszerekben, papírgépekben és magas hőmérsékletű kemencékben.
K. Milyen gyakran kell újra felvinni ezt a zsírt karbantartási célból?
V. Az ismételt alkalmazás gyakorisága olyan tényezőktől függ, mint az üzemi feltételek, a terhelés és a hőmérséklet. Rendszeres ellenőrzések és szükség esetén ismételt felhordás javasolt a hatékony kenés biztosítása érdekében.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a zsír kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a hőmérséklet-tartomány, a terhelhetőség, az alkalmazás típusa, az anyagkompatibilitás, a vegyszerállóság, a környezeti feltételek, a sebesség és a szabályozási megfelelőség.