Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIDDE P3010L füstjelző fényelektromos piros LED | AG9HCY 20JK08

KIDDE P3010L füstjelző fényelektromos piros LED

Raktáron
Tétel: AG9HCY Típus: P3010LKereszthivatkozás: 20JK08

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€80.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüstjelző
Hallható figyelmeztetés85dB @ 10 láb, Horn
Az akkumulátor biztonsági mentéseIgen
Kimutatási módszerfotoelektromos
Átmérő5"
Digitális kijelzésNem
Magasság1.5 "
Összekapcsolási képességNem
ZárócsapIgen
Működési hőmérséklet.40 fok és 100 fok F között
ÁramforrásZárt lítiumion
Vizuális riasztásPiros LED

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)17.15
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hush Button: Igen
    • Teszt gomb: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőDigitális kijelzésMagasságÁramforrásÁr
KIDDE i12040 füstjelző ionizációs 120vac 9v | AB4GDV 1XTG6 i120405.5 "Nem1.5 "120 V AC, 9 V€38.20
KIDDE i12060 füstjelző ionizációs 120vac 9v | AB4GDW 1XTG7 i120605"Nem1.75 "120 V AC, 9 V€39.75
KIDDE i12080 füstjelző ionizációs 120vac 9v | AB4GDX 1XTG8 i120805.5 "Igen1.5 "120 V AC, 9 V€50.67
KIDDE i9010 füstjelző ionizációs 3v | AB4LHD 1YNW9 i90105.625 "Nem1.5 "3 V lítium€61.18
KIDDE P3010B füstjelző fényelektromos piros LED | AB4YDG 20JK09 P3010B5"Nem1.5 "Zárt lítiumion€89.59
KIDDE i9040 füstjelző ionizációs 9v | AD2NZX 3TCT1 i90404"Nem1.5 "9V€19.15
KIDDE 21007581 Füstjelző ionizációs 120vac 9v | AE4THF 5MPK8 210075815.5 "Nem1.625 "120 V AC, 9 V€37.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIDDE P3010L füstjelző fényelektromos piros LED
€80.08 /Mértékegység