€1,123.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
DVD képzési program
Könyvcím
A dokkoló és a raktár biztonságának betöltése
Mélység
12 "
Magasság
2"
Nyelv
Angol
Oldalszám
0
Téma
Raktárbiztonság
Szélesség
8"
Szállítással kapcsolatos részletek:
A hajó súlya (kg)
0.7711
Hajó magassága (cm)
5.08
Hajó hossza (cm)
30.48
Hajószélesség (cm)
20.32
Származási ország
US
Termék részletek:
Videó hossza: 20 perc.
Biztosítja: Ezzel a speciális képzéssel csökkentheti a járművezető és a kikötői munkavállalók sérülésének kockázatát
Alapvető DVD rendszerkövetelmények, 400 MHz-es vagy gyorsabb Intel-kompatibilis CPU, - AGP architektúrájú videokártya és legalább 4 MB beépített RAM, legalább 128 MB rendszer RAM (Windows 2000, XP és Vista felhasználók 256 MB vagy több is ajánlott), Windows 98 SE,
Alapvető DVD rendszerkövetelmények, 400 MHz-es vagy gyorsabb Intel-kompatibilis CPU, - AGP architektúrájú videokártya és legalább 4 MB beépített RAM, legalább 128 MB rendszer RAM (Windows 2000, XP és Vista felhasználók 256 MB vagy több is ajánlott), Windows 98 SE,
A felügyelők útmutatója az ésszerű gyanú teszteléséhez
Alapvető DVD rendszerkövetelmények, 400 MHz-es vagy gyorsabb Intel-kompatibilis CPU, - AGP architektúrájú videokártya és legalább 4 MB beépített RAM, legalább 128 MB rendszer RAM (Windows 2000, XP és Vista felhasználók 256 MB vagy több is ajánlott), Windows 98 SE,
Alapvető DVD rendszerkövetelmények, 400 MHz-es vagy gyorsabb Intel-kompatibilis CPU, - AGP architektúrájú videokártya és legalább 4 MB beépített RAM, legalább 128 MB rendszer RAM (Windows 2000, XP és Vista felhasználók 256 MB vagy több is ajánlott), Windows 98 SE,
Alapvető DVD rendszerkövetelmények, 400 MHz-es vagy gyorsabb Intel-kompatibilis CPU, - AGP architektúrájú videokártya és legalább 4 MB beépített RAM, legalább 128 MB rendszer RAM (Windows 2000, XP és Vista felhasználók 256 MB vagy több is ajánlott), Windows 98 SE,