Válassz egy language

Deutsch

English

KIDDE

Szűrő

biztonság

29414720KN-COPP-3KN-COSM-BAKN-COB-LP2HD135FKN-COPP-3P3010K-COP3010HP3010LKN-COB-DP229051120KN-COB-DP2

Biztonság

K-270-DPOK-279B-1110K-278B-1420K-278B-1120K-278B-1110K-277B-1110K-276B-RSBK-276B-1120K-276B-1110K-270-SPO1798K-270-DOC

biztonság Szűrő

Szén-monoxid és füstjelző kiegészítők

Tartalmazza a nagy teljesítményű füstjelzőt és szén-monoxid relé modulokat, amelyeket a segédberendezések aktiválására terveztek warnolyan eszközöket, mint a külső bells és szirénák, és stairway világítás. 120 VAC villogó lámpák is kaphatók

Villogó fény
Cikkszám: AC9VLA
Modell: SL177I
€ 255.82 /Mértékegység
Kosárba
Relé modul
Cikkszám: AC9VKZ
Modell: SM120X
€ 59.16 /Mértékegység
Kosárba
Relé modul
Cikkszám: AC8JQQ
Modell: CO120X
€ 72.34 /Mértékegység
Kosárba

Szén-monoxid és füst Detectors

Úgy tervezték, hogy észlelje a magas szintű CO-gázt, füstöt és hőt, és elkerülje az általuk okozott károkat trigtűz esetén 85 dB-es riasztást ad. Könnyen használható -20 és 100 fok közötti hőmérsékletenrees F

Hő riasztó termisztor piros LED
Cikkszám: AG9HDC
Modell: HD135F
€ 99.82 /Mértékegység
Kosárba
  • Füstjelző
  • Füstjelző
  • Füstjelző
  • Füstjelző+15
(18) tétel
Szén-monoxid- és füstjelző, 5 19/32 hüvelyk átmérőjű, 85 Db 10 Ft-os áron. Hangos figyelmeztetés
Cikkszám: CH6QYW
Modell: P4010DCSCO-W
€ 244.47 /Mértékegység
ajánlatkérés
Füstjelző fényelektromos piros LED
Cikkszám: AB4YDG
Modell: P3010B
€ 121.33 /Mértékegység
Kosárba
Co/gas Combination Alarm Electrochemiló
Cikkszám: AB3DDN
Modell: KN-COEG-3
€ 235.48 /Mértékegység
Kosárba
Füst- és szén-monoxid-riasztó 120vac
Cikkszám: AE4THH
Modell: 21007624
€ 163.45 /Mértékegység
Kosárba

Menekülés létra

13 és 25 láb magas vészmentő létrák, amelyek alkalmasak 2/3 szintes épületekben való használatra; tudja kezelni a maximum terhelés 1000 lb. Nagy szilárdságú acél konstrukció a tartósság érdekében, gubancmentes kialakítás a gyors telepítésért és csúszásgátló horganyzott acél lépcsők a csúszás elkerülése érdekében

Tűzoltó készülék konzoljai

Tartalmaz acélból készült, nagy teljesítményű tűzoltókészülék-tartókat és fali akasztókat a száraz ch biztonságos rögzítéséhezemical tűzoltó készülékek 20 lb-ig. Ujjfülekkel a gyors hozzáférés érdekében, és különböző átmérőjű hengerek is elférnekameTers

Tűzoltó készülékek

Falra szerelhető tűzoltó készülékek, amelyeket A, B és C osztályú tüzekhez terveztek. Egy 3.25 hüvelyk széles alumínium hengerből áll, amely mono-ammónium-foszfátot tartalmaz, és egy erős alumínium szeleppelsembly, egy könnyen húzható biztosítótű és egy átlátszó használati utasítás

Tűzoltó készülék, száraz Chemical, Monoammónium-foszfát, 2-1/2 Lbs.
Cikkszám: CD2HFM
Modell: 46622720
€ 106.24 /Mértékegység
Kosárba

Rólunk Kidde

Kidde a füstjelzők és tűzvédelmi termékek vezető gyártója. Az Kidde A tűzvédelmi termékek katalógusa füstjelzőket tartalmaz, szén-monoxid riasztások, tűzoltó készülékek, menekülési létra, bütykös zárak és a kapcsolódó tartozékok, például relémodulok és villogó lámpák. Vezetékes váltakozó áramú / akkumulátorral működik Kidde füstjelzők fotoelektromos vagy ionizációs módszert használ a füst és szén-monoxid észlelésére, és 85 dB-es hangjelzést ad warn embereket a veszélyről. ThesA füstjelzők piros LED-del rendelkeznek a vizuális figyelmeztetés érdekében, és 40 és 100 fok közötti hőmérsékleten működhetnekrees Fahrenheit. Válasszon a t széles kínálatábólhese füstjelzők és egyéb Kidde termékek, például tűzjelző központok és zárdobozok Raptor Supplies.