Hordozható légtartályok

Szűrő

SPEEDAIRE -

Gázmotoros légkompresszor tartályok

StílusModellMagasságHPHosszSzélességMunkahelyi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A1VW3818 "5.533 "15 "150 psi€1,380.59
B1VW3923 "1339 3 / 8 "18 "200 psi€2,329.10
OASIS -

Tartály csomag

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AAP-A€1,470.66
ajánlatkérés
BAP-B€979.79
ajánlatkérés
CAP-C€467.31
ajánlatkérés
DAP-D€370.29
ajánlatkérés
SPEEDAIRE -

Nem kódolt légtartályok

A Speedaire légtartályokat sűrített levegő tárolására tervezték, hogy egyelőre levegőt biztosítsanak a berendezéseknek és szerszámoknak. Ezek a hordozható tartályok kényelmesen mozgathatók, ahol szükséges, a kompresszor extra súlya nélkül. Válasszon a légtartályok széles választékából, amelyek 16 és 25.25 hüvelykes hosszúságban kaphatók.

StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A2TWC48"16 "16 "€402.46
B2TWC18.75 "25.25 "8.25 "€363.73
VELVAC -

Légtartály fekete porszóró

StílusModellMagasságHosszPortokSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A0351038.25 "34 "1/2 ", 1/4", 3/4 "NPT568621 "€458.48
B0351049.75 "30 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568687 "€346.70
C03510610 "29.5 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568687 "€434.73
VELVAC -

Légtartály acél

StílusModellMagasságHosszPortokSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A0351018.5 "33.75 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT8"€475.63
B0351028.25 "34 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568621 "€464.72
C0351059.5 "29.5 "1/2 ", 1/4", 3/4 "NPT568600 "€379.91
D03510913 "31.5 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568689 "€620.80
VELVAC -

Légtartályok

StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A03510712.5 "31.75 "568688 "€561.67
B03510813 "31.5 "568689 "€555.30
SPEEDAIRE -

Légtartályok

StílusModellKapacitásÁtmérőbefejezMagasságHosszPortokMunkahelyi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A2TWC3--Zöld metál16.5 "29.5 "2140 PSI€550.79
B52YM08--Zöld por bevonattal18-15/6433-49/643/4 ", 3/4", 1/2 "NPT135€1,165.92
C6CJL3-------€4,770.68
D5Z364-------€2,289.27
C6CJL4-------€13,991.97
E5Z35930 gal.16 "-21.7 "41.1 "-200 psi€1,289.49
E5Z36060 gal.20 "-27.6 "48 "-200 psi€2,070.22
F1YAC480 gal.24 "-49.5 "--200 psi€1,890.85
G4 KP88120 gal.24 "-70.5 "--200 psi€2,967.22
ajánlatkérés
SPEEDAIRE -

Tartály Asme 20 Gal

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4TK10AD9LWJ€1,183.31
SPEEDAIRE -

Carry Tank Air 5 gallon

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2TWC2AC3JGB€188.22
SPEEDAIRE -

Tartály levegő 20 G

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3Z409AD3FZE€1,166.60
SPEEDAIRE -

Hordozható légtartály 11 G 12 hüvelyk átmérőjű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3EUJ9AC8YLJ€336.52

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?