Gyűrűs kipufogó ventilátorok

Szűrő

DAYTON -

Kipufogóventilátor 12 hüvelykes gyűrűtartó

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
12U120AA4LUZ€605.12

Gyűrűs kipufogó ventilátorok

Dayton A gyűrűs elszívó ventilátorok kiszívják a szagokat, a nedvességet és a füstöt a raktárakban és irodákban lévő szellőzőnyílásokon belülről kívülre. 5 alumínium pengével és horganyzott acél vázzal rendelkeznek, így maximum 104 °F bemeneti hőmérsékleten működnek és biztosítják a korrózióállóságot. Ezek a kipufogóventilátorok alacsony nyomású elszívást és hűtést biztosítanak. A ventilátorokhoz kábelcsatlakozódobozok és 6 hüvelykes vezetékek tartoznak a beállításokhoz és a megfelelő szerelvényekhez. Válasszon a gyűrűs kipufogóventilátorok széles kínálatából, amelyek motorteljesítménye 1/65 és 1/20 LE között van. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?