RIDGID Szíjkulcsok


Szűrő
Markolat anyaga: Alumínium , Fogantyú típusa: Én-Sugár
StílusModellFogantyúhosszSzalaghosszSzalag szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A
31345
11 3 / 4 "30 "1 1 / 8 "€135.66
ajánlatkérés
B
31340
11.75 "17 "1.125 "€88.92
C
31370
18 "29.25 "1.75 "€183.05
D
31360
18 "29.25 "1.75 "€175.87

Szíjkulcsok

A RIDGID hevederkulcsokat fura és henger alakú tárgyak, például csövek, kézikerekek, műanyag csövek és olajszűrők körbeillesztésére, megfogására és elforgatására tervezték. Erős, szövött nylon pántokkal rendelkeznek, amelyeket porított gyantával kezeltek a szoros fogás érdekében. Ezek a villáskulcsok alumínium, I-beam fogantyúval készülnek, hogy ellenálljanak a nyírófeszültségnek, és 17 és 29.25 hüvelykes hevederhosszban kaphatók.
Raptor Supplies a Ridgid-et is kínálja hevederkulcsok acél fogantyúkkal.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?