Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIDDE i9040 füstjelző ionizációs 9v | AD2NZX 3TCT1

KIDDE i9040 ionizációs füstjelző 9v

Raktáron
Tétel: AD2NZX Modell: i9040Kereszthivatkozás: 3TCT1
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
€19.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüstjelző
Hallható figyelmeztetés85dB @ 10 láb
Az akkumulátor biztonsági mentéseNem
Kimutatási módszerIonizálás
Átmérő4"
Digitális kijelzésNem
Magasság1.5 "
Összekapcsolási képességNem
ZárócsapNem
Működési hőmérséklet.40 fok és 100 fok F között
Áramforrás9V
Vizuális riasztásPiros LED

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód9022294000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hush gomb (nem)
    • Teszt gomb (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőDigitális kijelzésMagasságÁramforrásÁr
KIDDE i12040 füstjelző ionizációs 120vac 9v | AB4GDV 1XTG6 i120405.5 "Nem1.5 "120 V AC, 9 V€38.20
KIDDE i12060 füstjelző ionizációs 120vac 9v | AB4GDW 1XTG7 i120605"Nem1.75 "120 V AC, 9 V€39.75
KIDDE i12080 füstjelző ionizációs 120vac 9v | AB4GDX 1XTG8 i120805.5 "Igen1.5 "120 V AC, 9 V€50.67
KIDDE i9010 füstjelző ionizációs 3v | AB4LHD 1YNW9 i90105.625 "Nem1.5 "3 V lítium€61.18
KIDDE P3010B füstjelző fényelektromos piros LED | AB4YDG 20JK09 P3010B5"Nem1.5 "Zárt lítiumion€89.59
KIDDE 21007581 Füstjelző ionizációs 120vac 9v | AE4THF 5MPK8 210075815.5 "Nem1.625 "120 V AC, 9 V€37.11
KIDDE 21007582 Füstjelző ionizációs 120vac 9v | AE4THG 5MPK9 210075825"Nem1.625 "120 V AC, 9 V€39.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIDDE i9040 ionizációs füstjelző 9v
€19.15 /Mértékegység