Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 31C75KCS Socket Head Cap Screw, Steel, 5/16-18 X 3/4 Inch Size, Cylindrical, 100Pk | CD3FLG 40P217

KERR LAKESIDE 31C75KCS Socket Head Cap Screw, Steel, 5/16-18 X 3/4 Inch Size, Cylindrical, 100Pk

Raktáron
Tétel: CD3FLG Modell: 31C75KCSKereszthivatkozás: 40P217
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
€54.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Osztály3A
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.0.469 "
Fejmagasság0.312 - 0.306 "
fej típusaHengeres
Hossz3 / 4 "
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.5 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.053

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 31C75KCS Socket Head Cap Screw, Steel, 5/16-18 X 3/4 Inch Size, Cylindrical, 100Pk
€54.46 /csomag