HUBBELL PREMISE WIRING AV csatlakozók


Szűrő
Kategória típusa: 5E , Anyaga: Műanyag , Portok száma: 1
StílusModellKábeltípusszínekcsatlakozásTételFelmondás típusatípusÁr (ÁFA nélkül)
A
SFC5EW
5e kategóriafehér-AV csatlakozóKapcsolókészülékSnap Fit Inline Keystone csatlakozó€36.43
B
SFRCBFFEI
RCA (kék)Elektromos elefántcsont-Snap Fit csatlakozóKapcsolókészülékRCA arany áthaladás€17.99
C
SFRCBFFGY
RCA (kék)Szürke-Snap Fit csatlakozóKapcsolókészülékRCA arany áthaladás€17.99
D
SFRCBFFW
RCA (kék)fehér-Snap Fit csatlakozóKapcsolókészülékRCA arany áthaladás€17.99
E
SFRCWFF
RCA (fehér)fehér-F / F csatolóKapcsolókészülék-€18.91
F
SFRC110Y
RCA (sárga)Fekete-RCA 110 AV csatlakozó110 Lyukasztás-€37.53
G
SFUSBABB
USB patch kábelekKékA-tól B-ig, 2.0 megfordíthatóUSB csatlakozóUSB 2.0 B hüvely-€76.91
H
SFUSBAAB
USB patch kábelekKékA-tól A-ig, 2.0USB csatlakozóKapcsolókészülék-€76.91
I
SFRC110R
UTPPirosPunch leRCA 110 AV csatlakozó110 Lyukasztás-€37.53

AV csatlakozók

A Hubbell Premise Wiring keystone aljzatok rendkívül hasznosak az adatkommunikációban, kisfeszültségű elektromos aljzatok és optikai csatlakozók fallemezekbe, hálózati állványokhoz és árnyékolt patch panelekhez és kábelekhez történő rögzítéséhez. Ideálisak USB patch kábelekhez, RCA aljzatokhoz, UTP kábelekhez és 5e kategória ethernet kábelekhez. Ezek a csatlakozók adatátviteli pontot biztosítanak a kimeneti és bemeneti portokhoz. A bepattintható, soron belüli trapézkorong-csatlakozók biztonságosan illeszkednek egy másik csatlakozóra, míg az RCA arany átmenőcsatlakozókat az AV-aljzatokkal használják, hogy külső csatlakozási pontot biztosítsanak és egy női csatlakozót fogadjanak el. Válasszon az AV csatlakozók széles választékából, csatolóban, USB 2.0 B hüvelyben és 110 lyukasztó lezárással. Raptor Supplies egyben pattintható sztereó jack csatlakozók 3.5 mm -es aljzatokhoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?